スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
15(6)
25
30(8)
35(9)
40(11)
50(18)
60(6)
70(7)
75(6)
100(7)
最大口開き(mm)をもっと見る
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類スプリングクランプ
仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
色本体/ブラック、口金/オレンジ
ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。
用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!
材質ナイロン樹脂製
色本体:ブラック、口金:オレンジ
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
スプリング付き。
グリップ付き。
材質スチール
深さ(mm)(ジョー)38
開口寸法(mm)(ジョー開口)25
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)25
アゴの深さ(mm)36
全長(mm)90
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526AC-1
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
『クランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- シャコ万力
- Lクランプ/F型クランプ
- スプリングクランプ
- バークランプ
- アングルクランプ/コーナークランプ
- その他クランプ
- 絶縁クランプ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。