絞り込み
最大口開き(mm)
  • 30(1)
全長(mm)
  • 108
  • 85(2)
  • 90(3)
  • 100(2)
  • 101(2)
  • 110(2)
  • 112(1)
  • 118(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 126(1)
  • 130(2)
  • 150(3)
  • 155(2)
  • 157(2)
  • 180(3)
  • 195(2)
  • 220(4)
  • 225(2)
  • 235(2)
ブランド
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングクランプは、薄手の板などを固定する時に使用する道具です。スプリングクランプはバネクランプとも呼ばれており、洗濯バサミと同じような原理になっているのが特徴。物を挟む箇所である口金が可動するようになっているので、材料を挟みながら水平に保つことができます。脱着が早く、スムーズにかつ材料を傷つけずに固定することができるのが魅力です。金属製のものと樹脂製のものがあり、グリップ部分にロックレバーが付いていると比較的簡単に握ることができます。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(1)
  • ナイロン製ハンドクランプ SK11

    ナイロン製ハンドクランプ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
    用途DIY等での仮止めや固定。材質はさみ部:PE樹脂全長(mm)108材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)30材質(ハンドル)TPR樹脂
スプリングクランプ
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
スプリングクランプ 全長(mm):108 【通販モノタロウ】