絞り込み
材質
- アルミ(2)
- スチール(2)
- ステンレス(82)
- 木(9)
- 樹脂(15)
- 黄銅(真鍮)(2)
握り径(Φmm)
- 34
- 25(4)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(3)
- 30(6)
- 32(100)
- 33(3)
- 33.5(1)
- 35(85)
- 35.8(1)
- 36(1)
- 38(8)
- 39(2)
- 40(3)
- 41(2)
- 42.7(1)
- 45(15)
- 50(2)
- 60(1)
色
グリーン(26)
グレー(7)
ピンク(26)
ブラウン(53)
ブルー(32)
ベージュ(56)
ホワイト(27)
レッド(7)
ブランド
- BAUHAUS(マツ六)(2)
- ECLE(マツ六)(3)
- TOTO(25)
- シロクマ(7)
- ナカ工業(16)
- ノーブランド(53)
手すりとは、ベッドやテレビ台などに取り付けをされた扉の開閉をする際に持つ取手のことです。この手すりがあることによって、扉の開閉をスムーズに行うことができます。手すりは、扉や引き出しに取り付けされているほか、トイレや廊下、玄関などにも取り付けされていることがあり、何か動作をする時に、体の動きを補助する役割もあるのが特徴。手すりの材質には、木製のものやアルミ樹脂のものなどがあり、材質だけでなくそのサイズも様々です。
「材質」から絞り込む
アルミ(2)
スチール(2)
ステンレス(82)
木(9)
樹脂(15)
黄銅(真鍮)(2)




手摺 ソフトハンド I型
ナカ工業(3件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本4日以内出荷から9日以内出荷二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ水平使用OK





小便器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)
ノーブランド(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から6日以内出荷抗菌剤配合仕様用途小便器手摺:小便器用材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)600
フリーRレール 手すり棒
BAUHAUS(マツ六)¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷耐候性、耐薬品性に優れた曲がる手摺棒です。用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒握り径(Φmm)34



洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC2
ナカ工業¥35,980~税込¥39,578~1台13日以内出荷安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 床指示タイプです。用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ洗面器用握り径(Φmm)34



洗面器用手すり 愛の手 NS-L1
ナカ工業¥77,980~税込¥85,778~1台13日以内出荷安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁+床指示(バー付き)タイプです。用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ洗面器用寸法L(mm)760握り径(Φmm)34



L型手すり 愛の手 NS-TL7070
ナカ工業¥37,980~税込¥41,778~1台13日以内出荷安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ多用途用寸法L(mm)L700×W700握り径(Φmm)34



I型手すり 愛の手
ナカ工業¥14,980~税込¥16,478~1台13日以内出荷安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ多用途用握り径(Φmm)34



跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3
ナカ工業¥159,800税込¥175,7801台13日以内出荷縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 90°、45°、0°でロックがかかり固定できます。用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ大便器用寸法L(mm)700握り径(Φmm)34



手摺 ソフトハンド L型
ナカ工業¥19,980~税込¥21,978~1本13日以内出荷二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ左右共通寸法B(mm)600
ステンレス握りバーI型(化粧座金仕様)
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷用途ステンレス握りバー:I型(化粧カバー付)材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)90使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷抗菌剤配合仕様用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)色グリーン握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷抗菌剤配合仕様用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)色ブルー握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)





パブリック用多用途用手すりL型 樹脂被覆タイプ
TOTO¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)長さ(mm)700×700タイプR/L兼用握り径(Φmm)34





パブリック用腰掛便器用手すりL型 樹脂被覆タイプ
TOTO¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)タイプR/L兼用握り径(Φmm)34


L形丸棒ニギリバー No.851R
シロクマ¥29,980税込¥32,9781組4日以内出荷抗菌仕様です。材質ステンレス+塩ビサイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ径(Φmm)【手すり】34勝手右


D形丸棒ニギリバー No.852
シロクマ¥31,980税込¥35,1781組4日以内出荷抗菌仕様です。材質ステンレス+塩ビサイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ径(Φmm)【手すり】34


L形丸棒ニギリバー No.851L
シロクマ¥29,980税込¥32,9781組4日以内出荷抗菌仕様です。材質ステンレス+塩ビサイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ径(Φmm)【手すり】34勝手左


L形パッドニギリバー No.801R
シロクマ¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷抗菌・防カビ仕様です。材質真鍮+ゴムサイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ径(Φmm)【手すり】34勝手右


L形パッドニギリバー No.801L
シロクマ¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷抗菌・防カビ仕様です。材質真鍮+ゴムサイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ径(Φmm)【手すり】34勝手左



抗菌手すり ソフトハンド L型
ナカ工業¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷から12日以内出荷二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ32)の選択ができます。用途入隅・出隅用手すり仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品握り径(Φmm)34



抗菌手すり ソフトハンド L型
ナカ工業¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ31)の選択ができます。用途L型手すり仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品タイプ左右共通



抗菌手すり ソフトハンド I型
ナカ工業¥9,398~税込¥10,338~1本4日以内出荷から5日以内出荷二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。用途I型手すりタイプ縦使いOK



和便器用手手すり 愛の手 NS-B1
ナカ工業¥24,980~税込¥27,478~1台13日以内出荷安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ和便器用寸法L(mm)H600×W500握り径(Φmm)34



洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC1
ナカ工業¥19,980~税込¥21,978~1台13日以内出荷安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁指示タイプです。用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ洗面器用寸法L(mm)550握り径(Φmm)34



小便器用手すり 愛の手 NS-U1
ナカ工業¥64,980~税込¥71,478~1台13日以内出荷安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 壁+床指示(バー付き)タイプです。用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ小便器用寸法L(mm)L550×W600握り径(Φmm)34



跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4
ナカ工業¥119,800税込¥131,7801台13日以内出荷縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 操作が簡単なアンチロックタイプです。用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ大便器用握り径(Φmm)34
コロバン棒 ソフトハンド L型
ECLE(マツ六)¥8,198税込¥9,0181セット翌々日出荷浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス長さ(mm)700×600直径(Φmm)34タイプ左右兼用
コロバン棒 ソフトハンド I型
ECLE(マツ六)¥4,598税込¥5,0581セット翌々日出荷浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス直径(Φmm)34タイプ縦横兼用
コロバン棒 ソフトハンド I型
ECLE(マツ六)¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷ディンプル加工と抗菌剤配合。人にやさしい設計です。抗菌剤の配合で清潔。しかも手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付きのやさしい仕様です。表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフトでいつまでも美しい手すりです。芯材にはサビに強いステンレス鋼管を採用していますので強度にもすぐれた安心設計です。取付方:1柱の位置を確認し取付位置を決めたら、カバーをはずして4本のタッピングねじで壁にしっかり取り付けてください。2カバーをスライドさせてパチッとしっかりはまるまで押し込んでください。用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス長さ(mm)400直径(Φmm)34タイプ縦横兼用
可動式手すり はね上げ・ロック付
TOTO¥149,800税込¥164,7801セット4日以内出荷材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ)長さ(mm)800色ホワイト握り径(Φmm)34最大使用者体重(kg)100まで



パブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げ
TOTO¥99,980~税込¥109,978~1台17日以内出荷材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)寸法L(mm)600握り径(Φmm)34



手摺 ソフトハンド
ナカ工業¥16,980税込¥18,6781本13日以内出荷二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。 立ち座りや、段差のある場所での動作をサポートします。用途動作用手すり仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個寸法A(mm)300寸法B(mm)300
洗面・手洗器用床付手摺(ステンレス製手摺)
ノーブランド¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34出幅(mm)800
洗面・手洗器用床付手摺(ステンレス製手摺)
ノーブランド¥53,980税込¥59,3781組(2本)6日以内出荷用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34寸法(高さH×奥行D)(mm)800×800
洗面・手洗器用壁付手摺(ステンレス製手摺)
ノーブランド¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用材質SUS304(厚さ2.0mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×600×600握り径(Φmm)34出幅(mm)600
洗面・手洗器用壁付手摺(ステンレス製手摺)
ノーブランド¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用材質SUS304(厚さ2.0mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×600×500握り径(Φmm)34出幅(mm)500
『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手すり
- 段差スロープ