絞り込み
材質
  • 樹脂
  • アルミ(170)
  • ゴム(3)
  • スチール(43)
  • ステンレス(307)
  • 亜鉛合金(238)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • (216)
  • (1)
  • 陶磁器(1)
  • 黄銅(真鍮)(26)
握り径(Φmm)
  • 30(5)
  • 32(11)
  • 33(5)
  • 34(14)
  • 35(3)
  • 35.8(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42.7(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(20)
  • 色ゴールド(5)
  • 色シルバー(17)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(52)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブロンズ(10)
  • 色ベージュ(23)
  • 色ホワイト(45)
  • 色レッド(4)
ブランド
  • BAUHAUS(マツ六)(56)
  • ECLE(マツ六)(12)
  • シロクマ(11)
  • ナカ工業(10)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • TOTO(6)
  • ヤスダインテリアサプライ(4)
  • ハイロジック(3)
  • エスコ(2)
  • ACE(エース)(2)
  • LILIEL(リリエル)(2)
  • TANNER(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ノダ(1)
  • 矢崎化工(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • BIM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手すりとは、ベッドやテレビ台などに取り付けをされた扉の開閉をする際に持つ取手のことです。この手すりがあることによって、扉の開閉をスムーズに行うことができます。手すりは、扉や引き出しに取り付けされているほか、トイレや廊下、玄関などにも取り付けされていることがあり、何か動作をする時に、体の動きを補助する役割もあるのが特徴。手すりの材質には、木製のものやアルミ樹脂のものなどがあり、材質だけでなくそのサイズも様々です。
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(170)
ゴム(3)
スチール(43)
ステンレス(307)
亜鉛合金(238)
塩化ビニール(PVC)(2)
(216)
樹脂
陶磁器(1)
黄銅(真鍮)(26)
バルコニー手摺足元カバー50型 ACE(エース)バルコニー手摺足元カバー50型ACE(エース)(1件のレビュー)
459税込505
1組
当日出荷
バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質AES質量(g)18タイプ50□用関連資料製品カタログ(0.67MB)
バルコニー手摺足元カバー45型 ACE(エース)バルコニー手摺足元カバー45型ACE(エース)
459税込505
1組
当日出荷
バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質AES質量(g)18タイプ45□用関連資料製品カタログ(0.67MB)
強力吸盤式手すり4個組 ファミリー・ライフ強力吸盤式手すり4個組ファミリー・ライフ
4,998税込5,498
1セット(4個)
当日出荷
工事不要の吸盤式!滑りやすい場所に簡単設置強力な吸盤で張りつき、不便な場所を便利に!座ったり、立ち上がったり、開けにくい窓やドアを楽々サポートします。吸盤がピタッと貼りつく!両側のレバーを上げて設置。レバーを下ろすとガッチリ固定取付け・取外し自由自在浴室・トイレ・重たい引き戸強力吸盤で簡単設置。工事不要!3ヶ月間保証書付き
材質ポリプロピレン、PVC、ABS樹脂質量(g)1個:(約)191寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29.5×9.5×8
手すりカバー ナカ工業手すりカバーナカ工業(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
手すり取替工事の必要がなく、既存の手すりに取り付けるだけで、抗ウイルスの効果のある手すりに進化します。樹脂製手すり・木製手すり・金属製手すりに対応可能です。
用途手すりカバー/歩行補助手すり材質耐候性・耐衝撃性硬質樹脂+半硬質樹脂(抗ウイルス剤入)関連資料手すりカバー径対応表(0.8MB)取扱説明書(0.36MB)定尺(mm)2500
手すりカバー用端部カバー ナカ工業手すりカバー用端部カバーナカ工業
499税込549
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
手すりカバー用のエンドキャップです。端部をカバーできます。
用途手すりカバー用エンドキャップ材質硬質樹脂取扱説明書(0.36MB)
ステッキホルダー LILIEL(リリエル)ステッキホルダーLILIEL(リリエル)(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
種別ホルダ本体保持可能径(Φmm)15~25
どこでも手すり BR-170 シロクマどこでも手すり BR-170シロクマ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。握り径(Φmm)32仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
抗ウイルス手すりカバー用ジョイントカバー ヤスダインテリアサプライ抗ウイルス手すりカバー用ジョイントカバーヤスダインテリアサプライ
859税込945
1個
3日以内出荷
カバーとカバーのジョイント部、突合せ隠しに使います。 接着剤を使用してください。(別売)
材質ASA樹脂
どこでもグリップボール形 BR-65 シロクマどこでもグリップボール形 BR-65シロクマ(5件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
材質軟質樹脂仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品付属品トラス4×18
手すり用水準器 ECLE(マツ六)手すり用水準器ECLE(マツ六)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
両手がフリーでレベルが測れます 片手で水準器を持ちながらの煩わしい作業も、クリップではさむので、両手で作業ができます クリップではさむので、両手で作業ができます クリップ式なので簡単に取付けできます 対応手すり、径32~35、径42~45・2種類のクリップがついていますので、手すり棒にも、支柱にもご使用できます 水平・垂直が測れます 縦手すりにも、横手すりにもご使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂・POM樹脂
抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセット ヤスダインテリアサプライ抗ウイルス手すりカバー本体 上下カバーセットヤスダインテリアサプライ
7,998税込8,798
1組
3日以内出荷
既存の手すりにカバーをすることで簡単に抗ウイルス・抗菌化できます。 金属手すり特有の冷たさを軽減します。(木製の手すりにも使用可) インテリアの改修工事と併せて、手すり握り部のリニューアルにもお使い頂けます。 一般・公共施設、幼稚園、住宅などの手すりに最適です。 両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。) 屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。) 直線のみ使用できます。(曲線部、折り部には使用できません。) 接着120ml(別売)で約7.5m(上下カバー)塗布できます。 両面テープは別売りです。 端部キャップ(別売り)およびカバーを繋ぐジョイントカバー(別売り)があります。
材質表層:抗ウイルス・抗菌入り軟質樹脂/基材:硬質樹脂長さ(m)2.5
ストレッチャーガード セフティーライン NS 端部(Fエンド) プレーン色 ナカ工業ストレッチャーガード セフティーライン NS 端部(Fエンド) プレーン色ナカ工業
399税込439
1個
3日以内出荷
壁保護材:ストレッチャーガード「セフティーライン NS NS-150V」の端部(Fエンド)エンドキャップ部材となります。
材質樹脂成形品
抗ウイルス手すりカバー用端部キャップ ヤスダインテリアサプライ抗ウイルス手すりカバー用端部キャップヤスダインテリアサプライ
1,698税込1,868
1セット(2個)
3日以内出荷
手すりカバー端部に被せて、使用します。 接着剤を使用してください。(別売)
材質ASA樹脂
フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー後付け BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー後付けBAUHAUS(マツ六)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
12°までの傾斜なら加工不可。12°から30°までは裏面のガイド線にしたがってヤスリ等で広げください
用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質ASA硬質樹脂寸法(mm)高さ90×厚さ8.9全長(mm)90適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)90
手摺 ソフトハンド I型 ナカ工業手摺 ソフトハンド I型ナカ工業(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ水平使用OK
EasyA ジョイントカバー BIMEasyA ジョイントカバーBIM
279税込307
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
どこでも手すりL形蓄光 シロクマどこでも手すりL形蓄光シロクマ
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷
用途浴室に。アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ材質/仕上樹脂/アルミコーティング耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
屋外用手すり ECLE(マツ六)屋外用手すりECLE(マツ六)
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷
アルミ芯を採用し、取付け場所に合わせてカットできます
用途耐候性樹脂使用で屋外に最適です。全長(mm)2000径(mm)32
抗菌手すり ソフトハンド I型 ナカ工業抗菌手すり ソフトハンド I型ナカ工業
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
用途I型手すりタイプ縦使いOK
連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドベース Panasonic(パナソニック)連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドベースPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1セット(2個)
4日以内出荷
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。木製…ブラケットベースの始まりと終わり部の納め部材です。木質素材で美しく仕上げられます。樹脂製…ブラケットベースの「エンド部納め」「出隅部納め」どちらにも使用できます。省施工で素早く仕上げられます。
用途歩行補助手すり
ビスキャップ 100個入 BAUHAUS(マツ六)ビスキャップ 100個入BAUHAUS(マツ六)
699税込769
1箱
5日以内出荷から10日以内出荷
ビスキャップ用ワッシャーとビスキャップは必ずセットでご使用ください(ビスキャップだけではご使用になれません)。
材質PEケース入数6
手摺 ソフトハンド L型 ナカ工業手摺 ソフトハンド L型ナカ工業
18,980税込20,878
1本
13日以内出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ左右共通仕様室内用、抗菌剤配合寸法B(mm)600
住宅用屋外手すり TOTO住宅用屋外手すりTOTO
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス+軟質樹脂寸法L(mm)2000握り径(Φmm)34
ベースプレート用エンドコーナー ECLE(マツ六)ベースプレート用エンドコーナーECLE(マツ六)
319税込351
1個
8日以内出荷
木製ベースプレート用のエンドやコーナー部分のカバーに使用します。
用途幅80mm用部品材質ABS樹脂幅(mm)124.6全長(mm)80
ソフトアクアレール 三方ブラケット BAUHAUS(マツ六)ソフトアクアレール 三方ブラケットBAUHAUS(マツ六)
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
ユニットバス対応可能商品
用途水まわりで使用可能なブラケット商品になります。付属品手すり取付け用/固定ねじ(+ドリルねじ4×13)3本壁取付け用/固定ねじ(化粧鋼板用+トラスタッピンねじ5×20 6本、在来工法木下地用材質本体/PP樹脂本体カバー/PP樹脂ねじキャップ/PE樹脂発泡樹脂パッド/PE樹脂寸法(mm)高さ94×厚さ79全長(mm)90ホワイト適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)94
ソフトアクアレール ベースプレートエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)ソフトアクアレール ベースプレートエンドキャップBAUHAUS(マツ六)
959税込1,055
1個
8日以内出荷
ユニットバス対応可能商品
用途ベースプレートの角を見えなくする商品材質ASA樹脂寸法(mm)高さ105×厚さ12全長(mm)40ホワイト適合サイズ丸棒・支柱:100
フリーRレール RAエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)フリーRレール RAエンドキャップBAUHAUS(マツ六)
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
下向き、横向きどちらでも使用可能
用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×30 2本、防水パッキン2個、スペーサー2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ70.6×厚さ87全長(mm)70.6適合サイズ丸棒・支柱:34
ストレートEZレール スタンド直受け用カバー BAUHAUS(マツ六)ストレートEZレール スタンド直受け用カバーBAUHAUS(マツ六)
879税込967
1個
8日以内出荷
形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
用途屋外用スタンド直受けカバーになります。材質本体:ASA樹脂寸法(mm)高さ131.6×厚さ37.5全長(mm)131.6
BAUHAUS 32ソフトアクアレール エンドブラケット ホワイト BAUHAUS(マツ六)BAUHAUS 32ソフトアクアレール エンドブラケット ホワイトBAUHAUS(マツ六)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
バラ部材の組合せで住環境に合わせた施工が可能
材質【本体】PP樹脂【本体カバー】PP樹脂【ねじキャップ】PE樹脂【発泡樹脂パッド】PE樹脂ホワイト
BAUHAUS 32ソフトアクアレール I型ハンド ホワイト Φ32×800 BAUHAUS(マツ六)BAUHAUS 32ソフトアクアレール I型ハンド ホワイト Φ32×800BAUHAUS(マツ六)
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応
材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×800ホワイト
ステッキホルダー スペーサー LILIEL(リリエル)ステッキホルダー スペーサーLILIEL(リリエル)
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
種別スペーサーのみ材質ABS樹脂
CREVO 手すり用ベースエンドキャップ ハイロジックCREVO 手すり用ベースエンドキャップハイロジック
289税込318
1個
3日以内出荷
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます壁付ブラケットと併用してください
材質PP対応径(Φmm)【手すり】35
コロバン棒 ソフトハンド L型 ECLE(マツ六)コロバン棒 ソフトハンド L型ECLE(マツ六)
7,398税込8,138
1セット
翌々日出荷
浴室などに使えるディンプル加工と抗菌剤配合の手すりです。清潔・・・抗菌剤の配合で清潔。手になじみやすく、スベリを防止するディンプル付のやさしい仕様です。サビにくい・・・表面には耐候性の高いABS・ASA樹脂の採用で、感触もソフト。強い・・・芯材にはサビに強いステンレス銅管を採用していますんので強度にもすぐれた安心設計です。
用途浴室の手すりに材質手すり/被膜樹脂(抗菌剤入)ディンプル加工付、表面材/ASA樹脂、内部材/ABS樹脂、芯材/ステンレス銅管、ブラケット/特殊ABS樹脂(抗菌剤入)、樹脂パッキン/TPO樹脂、取付用ネジ/ステンレス長さ(mm)700×600直径(Φmm)34タイプ左右兼用
Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
支柱パイプを埋め込んだ際の目隠しカバーです。15°までの一律の勾配に対応できます。。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質プラスチック形状カバーアーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42用コンクリートカバー
抗ウイルス手すりカバー専用両面テープ ヤスダインテリアサプライ抗ウイルス手すりカバー専用両面テープヤスダインテリアサプライ
2,298税込2,528
1巻
3日以内出荷
手すりカバーの上カバーを手すりに取り付ける際に使用します。 両面テープ施工では、接着剤と比べて、接着強度と接着の耐久性は落ちますが、簡易的に取り付けが可能です。(樹脂製手すりへの両面テープ取付けはできません。) 屋内専用です。水回り不可。(使われ方、頻度を十分考慮の上、接着剤又は両面テープ施工方法をお選びください。)
材質アクリル系長さ(m)16幅(mm)15
手すりにコレつけて! WAKI(和気産業)手すりにコレつけて!WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
529税込582
1個
翌々日出荷
スルリとさせないおたすけボール! 階段の昇り降り立ち座り動作の補助に!手すりにつけてドライバーで閉めるだけ!
材質エラストマー樹脂
どこでもグリップたまご形 シロクマどこでもグリップたまご形シロクマ
469税込516
1個
4日以内出荷
欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
材質軟質樹脂仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品付属品トラス4×18
背もたれ ハードタイプ ステンレス手すり用 TOTO背もたれ ハードタイプ ステンレス手すり用TOTO
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
材質背もたれ:FRP、フレーム・カバー:ステンレス(ヘアライン仕上げ)ハーベストブラウン(背もたれ)適合品番ネオレストA・Dタイプ、隠ぺい形フラッシュバルブ式便器[C14RS、C21N、CS140系、CS210CN、C550SU、C743PV系、C716]
手すり後付けリフォーム部材 後付けベース材厚さ24mm L4000mm TOSTEM(LIXIL)手すり後付けリフォーム部材 後付けベース材厚さ24mm L4000mmTOSTEM(LIXIL)
8,598税込9,458
1箱
5日以内出荷
下地となる合板がない壁でも、手すりを取付けできる補強部材です。取付け可能手すり:手すりラウンドタイプ、手すりスクエアタイプ(手すりラウンドタイプの入隅ブラケット、平面角度変更ブラケットは取付けできません。)【手すりラウンドタイプ 取付けの場合】端部突出しエンドブラケットを使用します。(エンドブラケットは取付けできません。)出隅部 連続させる場合はフレキシブルジョイントを使用します。入隅部連続させる場合はフレキシブルジョイントを使用します。(入隅ブラケットは取付けできません)【手すりスクエアタイプ 取付けの場合】端部写真はエンドブラケットを使用。 出隅部出隅部は連続しない納まりとなります。入隅部 入隅部は連続しない納まりとなります。
材質ゴム集成材サイズ厚さ24mm L4000mm
浴室用手すり ECLE(マツ六)浴室用手すりECLE(マツ六)
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
アルミ芯を採用し、取付け場所に合わせてカットできます
用途耐薬品性樹脂使用で水まわりに最適です。アルミ芯を採用し、取付け場所に合わせてカットできます材質半硬質樹脂、アルミ全長(mm)2000ホワイト径(mm)32

バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります

手すり