絞り込み
材質
  • アルミ(4)
  • ゴム(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(18)
  • (57)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(7)
握り径(Φmm)
  • 35
  • 25(4)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(3)
  • 30(6)
  • 32(100)
  • 33(6)
  • 33.5(1)
  • 34(106)
  • 35.8(1)
  • 36(1)
  • 38(8)
  • 39(2)
  • 40(3)
  • 41(2)
  • 42.7(1)
  • 45(15)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 色その他(4)
  • 色オレンジ(10)
  • 色クリア(15)
  • 色グリーン(3)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(40)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(52)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブロンズ(9)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • シロクマ(53)
  • BAUHAUS(マツ六)(6)
  • K9(駒谷)(6)
  • ハイロジック(4)
  • HOJO(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • OMSORG(オムソリ)(2)
  • TRUSCO(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • エスコ(1)
  • TOTO(1)
  • ECLE(マツ六)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手すりとは、ベッドやテレビ台などに取り付けをされた扉の開閉をする際に持つ取手のことです。この手すりがあることによって、扉の開閉をスムーズに行うことができます。手すりは、扉や引き出しに取り付けされているほか、トイレや廊下、玄関などにも取り付けされていることがあり、何か動作をする時に、体の動きを補助する役割もあるのが特徴。手すりの材質には、木製のものやアルミ樹脂のものなどがあり、材質だけでなくそのサイズも様々です。
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(4)
ゴム(1)
スチール(3)
ステンレス(18)
(57)
樹脂(2)
黄銅(真鍮)(7)
  • 手すりラウンドタイプ 棒 L=3000 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 棒 L=3000

    TOSTEM(LIXIL)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)3000握り径(Φmm)35
  • 手すりラウンドタイプ 棒 L=2000 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 棒 L=2000

    TOSTEM(LIXIL)
    5,798税込6,378
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)2000握り径(Φmm)35
  • 集成材 丸棒手摺 New六甲 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    集成材 丸棒手摺 New六甲

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
    用途室内廊下、階段、玄関廻りなど仕様丸棒材質タモ集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
  • 手すりラウンドタイプ 棒 L=600 TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ 棒 L=600

    TOSTEM(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)600握り径(Φmm)35
  • アプローチ手すり AP-21 シロクマ

    アプローチ手すり AP-21

    シロクマ(3件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
    用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)2000握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
  • 35Φ手すり棒 HOJO

    35Φ手すり棒

    HOJO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷
    タモ(アッシュ)集成材使用の35Φ手すり棒です
    用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
  • 玄関用手すり GK-103 シロクマ

    玄関用手すり GK-103

    シロクマ
    16,980税込18,678
    1組
    4日以内出荷
    抗菌仕様です。金具部分はAG塗装です。
    付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材+支柱スチール径(Φmm)【手すり】35サイズ(mm)750支柱径(Φmm)38
  • 木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用 OMSORG(オムソリ)

    木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用

    OMSORG(オムソリ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
    用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304安全荷重(kg)100握り径(Φmm)35
  • お助けぼ~ミニ手摺 横型 ハイロジック

    お助けぼ~ミニ手摺 横型

    ハイロジック(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製全長(mm)150直径(Φmm)35
  • アプローチ手すり 本体 AP-20 シロクマ

    アプローチ手すり 本体 AP-20

    シロクマ(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
    用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
  • 35Φディンプル手すり棒 HOJO

    35Φディンプル手すり棒

    HOJO
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(シングル)付35Φ手すり棒です
    用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
  • ホワイト手すり I型 ハイロジック

    ホワイト手すり I型

    ハイロジック
    4,698税込5,168
    1セット
    3日以内出荷
    清澄なホワイトの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないホワイト色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。
    仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)材質(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカストホワイト耐荷重(kg)60寸法(Φmm)丸棒:約35取付ビスナベ足割タッビング4×50mm(付属)
  • 丸棒手すり BR-510 シロクマ

    丸棒手すり BR-510

    シロクマ(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    付属品A3.5×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • ブラック手すり I型 ハイロジック

    ブラック手すり I型

    ハイロジック
    4,798税込5,278
    1セット
    3日以内出荷
    重厚なブラックの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないブラック色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。
    仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)材質(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカストブラック耐荷重(kg)60寸法(Φmm)丸棒:約35取付ビスナベ足割タッビング4×50mm(付属)
  • 木製手すり 丸棒(短) 35Φ K9(駒谷)

    木製手すり 丸棒(短) 35Φ

    K9(駒谷)
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    北米産のホワイトアッシュ材は適度に堅く、強度と耐久力に優れています。
    材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)2000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手すり TRUSCO

    手すり

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    握りやすい35mm径の抗菌仕上げの手すりです。 簡単に取り付け可能です。
    用途玄関や廊下、トイレ等に。屋内用。厚さ(mm)35材質/仕上自然木+亜鉛合金シルバーライトオーク高さ(mm)75径(Φmm)35
  • ユニバーサル手すりL形 BR-567 シロクマ

    ユニバーサル手すりL形 BR-567

    シロクマ
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    らくらく取付け、木ネジ1本で簡単組み立て
    付属品A4×40、A4×20仕様抗菌材質ゴム集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)600×600耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 丸棒手すり BR-514 シロクマ

    丸棒手すり BR-514

    シロクマ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    付属品A4×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 出隅二点手すり BR-533 シロクマ

    出隅二点手すり BR-533

    シロクマ(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    付属品A3.5×40仕様抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • L形丸棒手すり BR-511 シロクマ

    L形丸棒手すり BR-511

    シロクマ(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット
    4日以内出荷
    木ネジ1本で簡単組み立て
    付属品A3.5×40、A3.5×16×D6仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)呼び寸法(mm)600×600耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • アプローチ手すり AP-30 シロクマ

    アプローチ手すり AP-30

    シロクマ
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
    用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
  • ハイブリッド 35グロス丸棒ディンプル BAUHAUS(マツ六)

    ハイブリッド 35グロス丸棒ディンプル

    BAUHAUS(マツ六)
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    すべりにくく手馴染むディンプル(手の指にそった波型)加工仕上げ。
    用途ブラケットと合わせて使用するポリウレタン塗装をした室内用手摺棒材質天然木三層集成材(ヨーロピアンビーチ三層集成材)握り径(Φmm)35
  • 玄関用手すり GK-101 シロクマ

    玄関用手すり GK-101

    シロクマ
    19,980税込21,978
    1組
    4日以内出荷
    抗菌仕様です。
    付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ用)、A4×20材質アルミ樹脂コーティング+支柱スチールサイズ750径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ38
  • 玄関用手すり GK-100 シロクマ

    玄関用手すり GK-100

    シロクマ
    19,980税込21,978
    1組
    4日以内出荷
    抗菌仕様です。
    付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材+支柱スチールサイズ750径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ38
  • 35Φディンプル手すり棒 HOJO

    35Φディンプル手すり棒

    HOJO
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(ダブル)付35Φ手すり棒です
    用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
  • 35Φ手すり棒 HOJO

    35Φ手すり棒

    HOJO
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷
    ゴム(ラバーウッド)集成材使用の35Φ手すり棒です
    用途室内手摺用材質ゴム(ラバーウッド)集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
  • 襖用脱着手すり棒 ECLE(マツ六)

    襖用脱着手すり棒

    ECLE(マツ六)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    しっかり握ることができる35mmの太さです ブラケット間隔2000まで対応する強度があります
    付属品手すり棒本体のみ 1本材質鉄+ABS樹脂長さ(mm)2000質量(kg)3.6径(Φmm)35
  • 木製手すり DX 丸棒 35Φ K9(駒谷)

    木製手すり DX 丸棒 35Φ

    K9(駒谷)
    10,980税込12,078
    1本
    8日以内出荷
    ”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。
    材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集成材 丸棒手摺 New六甲 Wディンプル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    集成材 丸棒手摺 New六甲 Wディンプル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    室内手摺用の木製丸棒手摺です。Wディンプルタイプで通常の丸棒よりも握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
    用途室内廊下、階段、玄関廻りなど仕様Wディンプル材質タモ集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
  • いたわりスマートてすり OMSORG(オムソリ)

    いたわりスマートてすり

    OMSORG(オムソリ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。 スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。 耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。 カットして長さを調整できます。
    用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどにホワイト取付縦・横方向耐荷重(kg)80パイプ径(Φmm)35
  • ユニバーサル手すり BR-566 シロクマ

    ユニバーサル手すり BR-566

    シロクマ
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    付属品A4×40仕様抗菌材質ゴム集成材/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • スリムユニバーサル手すり BR-590 シロクマ

    スリムユニバーサル手すり BR-590

    シロクマ
    4,298税込4,728
    1本
    4日以内出荷
    付属品A4×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、間柱取付OK材質タモ集成材/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • アプローチ手すり AP-12 シロクマ

    アプローチ手すり AP-12

    シロクマ
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
    用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質チーク支柱/手すりアイアンウッド長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
  • お助けぼ~にぎりやすい手摺 縦横兼用 ハイロジック

    お助けぼ~にぎりやすい手摺 縦横兼用

    ハイロジック
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    直径(Φmm)(手すり)35×28
  • フリースタイル手すり(フラットタイプ) TOTO

    フリースタイル手すり(フラットタイプ)

    TOTO
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質天然木(ホワイトアッシュ集成材)握り径(Φmm)35
  • セレクト 35アッシュ丸棒ディンプル BAUHAUS(マツ六)

    セレクト 35アッシュ丸棒ディンプル

    BAUHAUS(マツ六)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    すべりにくく手馴染むディンプル(手の指にそった波型)加工仕上げ。
    用途ブラケットと合わせて使用する室内用手摺棒材質ホワイトアッシュ三層集成材握り径(Φmm)35
  • セレクト 35アッシュ丸棒 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト 35アッシュ丸棒

    BAUHAUS(マツ六)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    美しい木目と抜群の強度を持つ天然木アッシュ材を使用しています。
    用途ブラケットと合わせて使用する室内用手摺棒材質ホワイトアッシュ三層集成材握り径(Φmm)35
  • セレクト 35アッシュ丸棒ディンプル BAUHAUS(マツ六)

    セレクト 35アッシュ丸棒ディンプル

    BAUHAUS(マツ六)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    手すり棒のスタンダード品で安心の強度です。
    用途ブラケットと合わせて使用する室内用手摺棒材質ホワイトアッシュ三層集成材全長(mm)2000Mブラウン握り径(Φmm)35
  • ハイブリッド 35グロス丸棒 BAUHAUS(マツ六)

    ハイブリッド 35グロス丸棒

    BAUHAUS(マツ六)
    7,198税込7,918
    1個
    8日以内出荷
    手すり棒のスタンダード品で安心の強度です。
    用途ブラケットと合わせて使用するポリウレタン塗装をした室内用手摺棒材質天然木三層集成材(ヨーロピアンビーチ三層集成材)握り径(Φmm)35
  • 35ロングスパン1400 ディンプル BAUHAUS(マツ六)

    35ロングスパン1400 ディンプル

    BAUHAUS(マツ六)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    ブラケットピッチ最大1400mmまで対応可能
    用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒材質鉄+ABS樹脂全長(mm)4000握り径(Φmm)35

バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります

手すり