「材質」から絞り込む
ステン32システム手すり 支柱用コーナージョイントECLE(エクレ)翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品角度調整可能な支柱用コーナージョイントです。段差やコーナーに使用して、手すりを連続して取付けできます。上下45°、左右90°に調整が可能。
用途手すりの支柱用ジョイント部品付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
ステン32システム手すり 支柱用エンドジョイントECLE(エクレ)翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品支柱の端部で使用するジョイントです。手すり棒を上下45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
ステン32システム手すり 支柱用自在ジョイントECLE(エクレ)翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品支柱用のジョイントです。手すり棒を左右45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
ステン32システム手すり スタンド直受カバーECLE(エクレ)翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品スタンド直受け本体の化粧カバーです。
用途手すりの支柱用の部品です。材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
ステン32システム手すり コーナーブラケットECLE(エクレ)翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品手すり棒を直角にジョイントでき、コーナー部分に使用できる部品です。
用途手すりのジョイント用付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 3本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本(アンカーは別途ご用意ください。)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
ステン32システム手すり チーズブラケットECLE(エクレ)翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品手すり棒の中間の補強として使用できる部品です。縦にも横にも取り付け可能です。
用途手すりのブラケット付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 4本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本(アンカーは別途ご用意ください。)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
ステン32システム手すり スタンド直受本体ECLE(エクレ)翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品コンクリートに埋め込まずに使用できる支柱用のスタンドベースです。
用途手すりの支柱用の部品です。付属品コーチスクリュー(呼び径8×65)4本、平座金(呼び径8)4枚、ナイロンアンカー(10×50)4本、六角穴付き止めねじ(M5×3)4本、六角棒スパナ(呼び2.5)1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
ステン32システム手すり エンドブラケットECLE(エクレ)翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品手すり棒のエンド部分に使用できる部品です。縦にも横にも取り付け可能です。
用途手すりのブラケット付属品YUS550+皿タッピングねじ(3.5×40)4本、YUS550+皿ドリルねじ(3.5×13)2本(アンカーは別途ご用意ください。)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
ステン32システム手すり RエンドキャップECLE(エクレ)翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品そでをひっかけにくい形状のエンドキャップ
用途手すりのエンド部品付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
ステン32システム手すり 自在ジョイントECLE(エクレ)翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品手すり棒を180°から90°まで自由な角度でジョイントできる部品です。
用途手すりのジョイント部品付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本、六角棒スパナ(呼び4)1本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
ステン32システム手すり ベースソケットECLE(エクレ)翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品手すり棒を壁に取り付ける部品です。
用途手すりのブラケット付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 3本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本(アンカーは別途ご用意ください。)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
ステン32システム手すり ブラケット横型ECLE(エクレ)翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品壁付け用、横型ブラケット
用途手すりのブラケット付属品YUS550+皿タッピングねじ (3.5×40) 3本、YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本(アンカーは別途ご用意ください。)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
ステン32システム手すり スペーサーECLE(エクレ)翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品ブラケットを段差のある壁に取付する場合に、段差解消に使用する部品です。
用途手すり設置の際のスペーサー付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×50) 4本(アンカーは別途ご用意ください。)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
ステン32システム手すり LコーナーECLE(エクレ)翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品手すり棒を直角にジョイントできる部品です。
用途手すりのジョイント用付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
ステン32システム手すり チーズECLE(エクレ)翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品手すり棒をT字型にジョイントできる部品です。
用途手すりのジョイント用付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 6本材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ適合サイズ(mm)手すり:32用
コロバン棒 浴室用I型手すりECLE(エクレ)翌々日出荷
ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。耐薬品性樹脂使用で水まわりに最適タテ型・ヨコ型兼用
用途室内の壁面に取り付けて、浴室への出入りを楽にする介護手すりです。付属品手すり(ブラケット付)、十字穴タッピングねじ6本セット内容手すり(ブラケット付)、+穴タッピングねじ(3.5×40)6本(ステンレス)材質手すり棒/オレフィン系エラストマ(耐薬品性)、ブラケット/ステンレスSCS13(SUS304相当)、仕上げ/鏡面パフ仕上げ長さ(mm)600タイプ左右兼用
コロバン棒 屋外用I型手すりECLE(エクレ)(1件のレビュー)翌々日出荷
ブラケットと手すり棒の便利なセット品です。耐候性樹脂使用で屋外に最適タテ型・ヨコ型兼用
用途縦・横兼用。耐候性樹脂使用で屋外で最適です。材質手すり棒/オレフィン系エラストマ(耐候性仕様)、ブラケット/ステンレス、仕上げ/鏡面パフ仕上げ長さ(mm)600タイプ左右兼用
『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります