手すり :「立ち上がり補助」の検索結果

手すりとは、ベッドやテレビ台などに取り付けをされた扉の開閉をする際に持つ取手のことです。この手すりがあることによって、扉の開閉をスムーズに行うことができます。手すりは、扉や引き出しに取り付けされているほか、トイレや廊下、玄関などにも取り付けされていることがあり、何か動作をする時に、体の動きを補助する役割もあるのが特徴。手すりの材質には、木製のものやアルミ樹脂のものなどがあり、材質だけでなくそのサイズも様々です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室でのトラブルを回避したい、お子様がいるご家庭や、足腰が弱い高齢者の方などにおすすめしている浴槽の手すりです。つまみを回して固定させるだけなので、工事不要でとても簡単に取り付けができます。(。取り付けられない浴槽が一部ございます。)
用途・足腰が悪く、入浴がお億劫、介護入浴が大変、濡れた床で転倒やケガが心配、浴槽の出入りに支えがほしいという方などに。 質量(kg)3 幅(cm)16 耐荷重(kg)110 高さ(cm)49.5 奥行き(cm)20
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

お客様の声から生まれたオリジナルデザイン。立ち座り時の足腰の痛みを軽減し、楽な立ち座りをサポートします。収納・持ち運びが簡単な折り畳み式で、本体はかんたん操作で折り畳みが可能です。部屋中どこでも気軽に設置して使用可能。収納時もかさばらず、省スペースです。フレームの高さを4段階に調節可能なので、身長や用途に合わせた最適な高さで使用できます。3段に並んだラバー付きのグリップは、座った状態からのスムーズな立ち上がりをサポート。本体を支える脚の部分は、根元までしっかりとラバーで覆われており、高い設置性で滑りにくく、床を傷つけません。本体重量は2.2kgと 軽く、折り畳んでの持ち運びもラクラクです。
用途・室内での介護、歩行補助にはもちろん、車への乗車補助や病院でのリハビリなどに。 質量(kg)2.2 幅(cm)51 耐荷重(kg)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納)51×11×78 高さ(cm)71.5~86.5 奥行き(cm)38
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります