手すり :「上がりかまち 手すり」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「材質」から絞り込む
アルミ(3)
ステンレス(1)
木(3)
黄銅(真鍮)(1)
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)900
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)2000
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
材質集成材/亜鉛合金
握り径(Φmm)35
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質チーク支柱/手すりアイアンウッド
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)900
支柱の高さ(mm)800
材質自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用
材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
長さ(mm)900
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800~950
『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手すり
- 段差スロープ
手すり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。