手すり :「木目 シート」の検索結果
手すりとは、ベッドやテレビ台などに取り付けをされた扉の開閉をする際に持つ取手のことです。この手すりがあることによって、扉の開閉をスムーズに行うことができます。手すりは、扉や引き出しに取り付けされているほか、トイレや廊下、玄関などにも取り付けされていることがあり、何か動作をする時に、体の動きを補助する役割もあるのが特徴。手すりの材質には、木製のものやアルミ樹脂のものなどがあり、材質だけでなくそのサイズも様々です。
関連キーワード
「材質」から絞り込む
木(2)
菌だけでなく、ウイルスにも効果!
抗菌・抗ウイルス対応の手すり。
耐用年数の目安はおよそ10年の高寿命。
耐摩耗性に優れる高耐久。
汚れがつきにくく落としやすい防汚性。
手すり棒の長さはのこぎりでカットして調整できます。
【抗ウイルス・抗菌対応シートの採用】手すり棒シート表面に抗ウイルス性機能を付与しているため、代表的なウイルスに対して抗ウイルス効果が持続します。感染症の予防先に効果的です。
【抗菌効果】製品表面のウイルス・細菌の増殖を抑制します。
これはJISZ2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA(工業標準化法に基づく試験事業者登録制度)登録試験所で実施し、JISZ2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。
これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではございません。
【シートの品質】手すり棒シートで使用している抗ウイルス剤には、アメリカ合衆国の政府機関である食品医療局(FDA)の間接食品添加物規制において、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用しているので安全です。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)
材質LVL、木目調シート、亜鉛ダイカスト
色ブラウン
耐荷重(kg)80
棒径(Φmm)約32(丸棒)
取付ビス鉄皿タッピン3.5×40
菌だけでなく、ウイルスにも効果!
抗菌・抗ウイルス対応の手すり。
耐用年数の目安はおよそ10年の高寿命。
耐摩耗性に優れる高耐久。
汚れがつきにくく落としやすい防汚性。
手すり棒の長さはのこぎりでカットして調整できます。
【抗ウイルス・抗菌対応シートの採用】手すり棒シート表面に抗ウイルス性機能を付与しているため、代表的なウイルスに対して抗ウイルス効果が持続します。感染症の予防先に効果的です。
【抗菌効果】製品表面のウイルス・細菌の増殖を抑制します。
これはJISZ2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA(工業標準化法に基づく試験事業者登録制度)登録試験所で実施し、JISZ2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。
これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではございません。
【シートの品質】手すり棒シートで使用している抗ウイルス剤には、アメリカ合衆国の政府機関である食品医療局(FDA)の間接食品添加物規制において、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用しているので安全です。
材質LVL
長さ(mm)2000
色木目ナチュラル
径(Φmm)約35(丸棒)
仕上シート巻
1本
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手すり
- 段差スロープ
手すり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。