ケーブルカッターは、ケーブルを切断するのに適した工具です。主な用途としては、一般電気工事・送電線工事・変電設備工事・通信線敷設工事。ケーブルカッターには様々な種類があります。たとえば、替え刃式のもの、切断対象物(=ケーブル)形状に合わせた独自形状で、切り口がなめらかで後工程処理が簡単になるものなどです。珍しいものですと、人間工学を駆使した設計でハンドル荷重を軽減させ、軽くて短い為、片手で作業ができて、高所・狭所での作業に便利なものもあります。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽くて丈夫なケーブルカッターです。
用途ケーブルの切断作業に。 全長(mm)600 トラスコ品番814-6124 質量(g)1700 切断能力(Φmm)(IV線)26
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

耐電圧50000V FRP樹脂ハンドルで抜群の絶縁性に、軽く、衝撃にも強い。 刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール・キズなどによる感電事故の心配がありません。 太い電線を楽に切断でき、ケーブルの丸味をほとんど変化させることがありません。
用途銅線ケーブルの切断 切断能力(mm2)IV線/(600V)80VVR線/(600V)14×3芯CV線/(600v)38CVT線/(600v)14
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
適合規格EN60900適合品
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミハンドルで軽量化を実現!機動性に優れ電設工事をサポートします!
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テコ→倍力→テコのオートギアシフト機構によりハンドル荷重が約2分の1に!!
用途銅線専用 性能IV400mm2 VVR60mm2×3心 CV400mm2 CVT60mm2全長(mm):605 全長(mm)605 質量(g)2230 材質(ハンドル)アルミ合金
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途銅線専用 材質(ハンドル)アルミ合金
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐電50000V。G-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い。【感電事故防止】。刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません。【抜群の絶縁性】。ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用(耐電圧50000V)
用途銅線専用 材質(ハンドル)G-FRP樹脂
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅・アルミケーブルも切断可能
仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。 材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製 全長(mm)600 切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mm アズワン品番64-7874-85
1丁
7,150 税込7,865
当日出荷

刃がケーブルをしっかり掴み、きれいに切断できます。厚手のビニールグリップを備えた非常に強力なグラスファイバーハンドルは、使い心地がよく、滑りません。
材質鍛造工具鋼(ブラックオキサイド仕上げ)
1個
51,980 税込57,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅・アルミニウムケーブル切断の他、硬いゴムまたはプラスチック被覆・鉄シートで補強されたケーブルにも適しています。最適なテコ比によって力をかけずに切断できます。両手操作とラチェット構造とによる高い切断性能。どの切断ポジションでもツールを開口できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
189,800 税込208,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)630 トラスコ品番438-0231 質量(kg)3.1 切断能力(mm)9(800Nmm2)、【1600Nmm2】7
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

オートギアシフト機構(特許出願済)採用
全長(mm)605 質量(g)2230 アズワン品番65-2053-24
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

20000V電圧絶縁仕様です。 刃先の調節は、約2000回切断に1回でOKです。 グラスファイバー仕様です。 電気工事などでボルト鉄線の切断に使用します。 刃部がスタンダード品より長くACSR線が切断しやすいです。
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
47,100 税込51,810
翌日出荷