ケーブルカッター :「安全用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)絶縁ケーブルカッター
RoHS
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。ツインブレードテクノロジーで切れ味UP。
用途線材の切断作業 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)200 質量(g)313 切断能力【切断可能断面積】最大70(mm2) 【切断外径】最大20mm RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷