70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

1個
6,850 税込7,535
翌日出荷

1個
3,170 税込3,487
当日出荷

1個
9,410 税込10,351
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-200は先端の刃先を使って皮むきができます
全長(mm)162 切断能力(Ⅳ・CV線)Φ9.2mm(22mm2)
1丁
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

銅・アルミケーブル用。スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。自動ロック機構採用。スクリュージョイントは調節可能です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。片手で簡単に作業できます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
全長(mm)165 質量(g)254 切断能力(mm)Φ15 (50) ハンドルコンフォート 仕上磨き 硬度HRC(刃部)54~56
1丁(1丁)
9,030 税込9,933
翌々日出荷

ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断できます。握りやすいエラストマーグリップ採用。
仕様●型番:MRC-325●切断能力(IV線):Φ32mm(325mm2)●切断能力:CV線/Φ32mm(60mm2×3心)、VVR/Φ32mm(50mm2×3心)●全長(mm):262●材質:スチール●重量:615g●銅線専用●固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性●ラチェット式 アズワン品番65-3885-71
1丁
21,500 税込23,650
翌日出荷

ポンプ別売(EA539AA) ケース ※ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。
1台
196,000 税込215,600
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)240 切断能力(Φmm)32(3002)
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

1個
6,540 税込7,194
翌日出荷

1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

1個
7,020 税込7,722
翌日出荷

1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

セット内容:ケーブルカッター、電工ナイフ。ケーブルカッターはΦ15mmのケーブルも片手で楽に切断でき、バネ付きのため連続作業も可能です。電工ナイフのブレードは高品質なゾーリンゲン製で切れ味も良く耐久性に優れています。携行に便利な折り畳み式。
全長(mm)ケーブルカッター:165、電工ナイフ:120、はさみ(電工用):155、ケーブルストリッパー:125 刃長(mm)80 切断能力(mm)Φ15(50mm2) 材質(刃)ステンレス鋼
1セット(1セット)
8,400 税込9,240
翌日出荷

1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

1個
50,600 税込55,660
翌日出荷

銅・アルミケーブル用 高周波焼き入れを施した切断刃 高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ 1000V絶縁ハンドル採用 ステップカット付 ケーブルを潰さずに切断します。
仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き アズワン品番65-2150-02
1丁
10,400 税込11,440
翌日出荷

銅・アルミケーブルも切断可能
仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。 材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製 全長(mm)600 切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mm アズワン品番64-7874-85
1丁
7,150 税込7,865
当日出荷

ラチェット機構により太いケーブルでも綺麗に切断できます。ハンドルは伸縮式で、狭所でも作業が可能です
全長(mm)610~810 切断能力(Φmm)60(6302) アズワン品番64-2233-15
1個
107,000 税込117,700
3日以内出荷

てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)280 切断能力(Φmm)52(4002)
1個
23,200 税込25,520
欠品中

1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
53,700 税込59,070
翌日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

1個
44,900 税込49,390
翌日出荷

1個
47,100 税込51,810
翌日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷

1丁ほか
6,360 税込6,996
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

航空宇宙規格AS6173/1に準拠したAWG26~16の航空機配線の切断に
全長(mm)135 アズワン品番64-2233-17 切断能力(mm2)0.14~1.5
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷