絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(54)
  • 泉精器製作所(25)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • HIT(ヒット)(14)
  • マーベル(13)
  • ミノル工業(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • TSUNODA(ツノダ)(8)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • フジ矢(5)
  • MCC(松阪鉄工所)(5)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • アーム[作業工具](4)
  • フェルコ(4)
  • KLEIN TOOLS(4)
  • Klauke(4)
  • TRUSCO(3)
  • マキタ(3)
全長(mm)
  • 160~180未満(15)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(16)
  • 220~240未満(8)
  • 240~260未満(4)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(3)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(3)
  • 650~700未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から翌日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
リボンケーブルカッター 56MM KNIPEX(クニペックス)リボンケーブルカッター 56MMKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
切断面をつぶすことなく、幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを直角に切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
全長(mm)215トラスコ品番446-9534質量(g)346切断能力(mm)(幅)56
ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途銅/アルミニウムケーブル用仕様刃硬度:HRC54~56全長(mm)200質量(g)324切断能力(AWG)36557ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き (黒表面処理)切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)小型クリッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約64
ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディにより大変頑丈です。
用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼ハンドルソフトプラスチック切断能力(Φmm)銅・アルミケーブル:15切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:50
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。 160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。 切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。 4.0mmまでのワイヤー切断が可能。 ダブルベアリングジョイントを採用。
全長(mm)160質量(g)170ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒表面処理切断能力(Φmm) 銅線6切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
小型クリッパー リセスツキ KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー リセスツキKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
大きな断面積の高硬度材料もパワフルに切断できます。切断力を最大限に引き出す両手操作に対応しています。従来の強力ニッパーと比較して、握力を20%節約できます。特殊なジョイント構造によって、手の力を約40倍に増強します。ジョイント下部にある掴み面を使用して、直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っ張ったりすることが可能です。高周波焼き入れを施した精密切刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。刃元に設けられたくぼみにより、支点近くのテコの力がより効果的に作用し、太い素材も簡単に切断できます。
全長(mm)250材質クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ、プライヤー材質:亜鉛合金メッキ(黒)質量(g)465ハンドルプラスチックコーティング切断能力(Φmm) ピアノ線4.2切断能力(Φmm) 硬線4.3硬度HRC(刃部)約64切断能力(Φmm)中硬線6
プラスチック・ゴム用カッター KNIPEX(クニペックス)プラスチック・ゴム用カッターKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
質量(g)397切断能力(mm)(幅)56
ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(ラチェット式)KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1丁
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000VKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。
全長(mm)165質量(g)262切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
ケーブルカッター  [ステップカット] KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター [ステップカット]KNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
翌日出荷
全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm)160切断能力(AWG)36526仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
ケーブルカッター ステップカットXL KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター ステップカットXLKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。ハンドルの開口部が最小限で、大きなケーブル径でも片手または両手で簡単に操作できます。調整可能な高てこボルト。ジョイントにより、正確でスムーズな切断が実現します。スリムなヘッドでアクセスが容易で刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225ハンドルPVC仕上ヘッド:研磨ヘッド切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXL KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(3Kグリップ)ステップカットXLKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。調整可能な高てこボルト ジョイントにより、正確でスムーズな切断が実現します。スリムなヘッドでアクセスが容易で刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225ハンドル3コンポーネント仕上ヘッド:ポリッシュヘッド切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。
用途ワイヤーロープの切断に。全長(mm)190材質ハンドル部:クロムバナジウム、鋼刃部:クロムバナジウム鋼質量(g)314切断能力(mm)JIS1号ワイヤ:5
ラチェットケーブルカッター (ACSR線用) KNIPEX(クニペックス)ラチェットケーブルカッター (ACSR線用)KNIPEX(クニペックス)
91,980税込101,178
1個
当日出荷
使いやすく、コンパクトで、堅牢。非常に丈夫な仕様。 最大径32mmのスチールコア付きアルミニウム導体ケーブルを片手操作および両手操作で切断。 精密研削され、高周波焼き入れされた切刃。 2段階ギヤドライブで簡単に切断できます。 非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。 切断する際に、プライヤーを置くエリアのある固定式ハンドル。 輸送用ロックメカニズムでハンドルを確実に閉じます。 刃は特別品質の特殊工具鋼、多段階油焼き入れ。
用途鋼心入り架空電線用。全長(mm)340質量(g)1300切断能力(MCM)477ハンドルコンフォートハンドル最大径(Φmm)32mm、1.1/4inch仕上ヘッド:黒表面処理
ケーブルダクトカッター KNIPEX(クニペックス)ケーブルダクトカッターKNIPEX(クニペックス)
31,980税込35,178
1丁
当日出荷
てこの原理により力を最大限伝えます。新開発の効率のよいブレード形状。ケーブルダクトや厚さ4.0mmまでのプラスチックを切断することができます。
質量(g)535切断能力(mm)最大4.0
絶縁ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッターStepCut XLKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用寸法(mm)W225×D65×H29全長(mm)225質量(g)457硬度刃:HRC約56切断能力(mm)銅線 (多芯):23ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターStepCut XLKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用寸法(mm)W225×D60×H25全長(mm)225質量(g)425硬度刃:HRC約56切断能力(mm)銅線 (多芯):23ハンドルコンフォート (3K)仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターStepCut XLKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
翌々日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用寸法(mm)W225×D46×H15全長(mm)225質量(g)365硬度刃:HRC約56切断能力(mm)銅線 (多芯):23ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
全長(mm)165質量(g)256切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
絶縁ケーブルカッター  [ステップカット] 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター [ステップカット] 1000VKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
翌日出荷
全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大Φ15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断。ケーブルを潰さずに切断。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃。挟み込み防止機能で安全な作業を実現。高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm)160質量(g)225切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000VKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
翌々日出荷
刃の材質は空気焼き入れした強化ステンレス。DIN EN/IEC60900基準に適合。銅線の場合、16mm2までの単線、50mm2までの複合線、70mm2までの細いより線、アルミ線の場合70mm2までの複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、片手で簡単にケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、耐衝撃性プラスチック製なのでしっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント。
全長(mm)230質量(g)274切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁プラスチックコーティング (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 銅線多芯:16切断能力(mm)銅多芯:50
絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000VKNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。二枚刃付きです。
全長(mm)200質量(g)340切断能力(AWG)36557ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000VKNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。二枚刃付き。
全長(mm)200質量(g)340切断能力(AWG)36557ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
ケーブルカッター (バネ付き) KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター (バネ付き)KNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構を採用しています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。オープンスプリング付きです。
仕様刃硬度:HRC54~56全長(mm)165質量(g)215ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50クリンピング能力(AWG)2000/01/01
ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
5,598税込6,158
1丁
3日以内出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。直径10mm(24mm2)までのケーブルを切断することができます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。刃の材質はステンレスでオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
用途径10mm/24mm2のケーブル切断用全長(mm)165質量(g)111切断能力(AWG)4仕上ヘッド磨き切断能力(Φmm) 銅線多芯:10材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック切断能力(mm)銅多芯:24
ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
7,898税込8,688
1丁
3日以内出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構採用。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様刃硬度:HRC54~56全長(mm)165質量(g)250切断能力(AWG)36526ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
小型クリッパー ベントヘッド KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー ベントヘッドKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。20°アングルヘッドです。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
仕様切断面:傘状全長(mm)200質量(g)335ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
小型クリッパー ベントヘッド (バネ付き) KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー ベントヘッド (バネ付き)KNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。20°アングルヘッド。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。オープンスプリングを装備し繰り返しの作業が楽に行えます。ストッパークリップにより、ハンドルを閉じた状態でしっかりとロックでき、コンパクトに収納できます。
仕様切断面:傘状全長(mm)200質量(g)375ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)小型クリッパーKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
3日以内出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大きな横断面も微細構造された刃先で簡単に切断できます。ジョイント下部にある掴み面で直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っぱったりできます。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。ハンドルカバーとの接触面が大きいので、握力がうまく配分され、快適に作業できます。
仕様切断面:傘状寸法(mm)62×21×200質量(g)365ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
ケーブルシザース(アングルタイプ) KNIPEX(クニペックス)ケーブルシザース(アングルタイプ)KNIPEX(クニペックス)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷
人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザインで快適に使用できます。2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応しています。(0.5ー6[[MM2]]、10ー25[[MM2]])
トラスコ品番553-6166材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)160刃長(mm)42刃厚(mm)3.4
絶縁ケーブルカッター ステップカットXL KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター ステップカットXLKNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。ハンドルの開口部が最小限で、大きなケーブル径でも片手または両手で簡単に操作できます。調整可能な高てこ比でボルト接合により、正確でスムーズな切断が実現します。 スリムなヘッドでアクセスが容易。刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225ハンドル絶縁2コンポーネント仕上ヘッド:ポリッシュヘッド切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
9539-08 引キバネセット(9531-250/280用) KNIPEX(クニペックス)9539-08 引キバネセット(9531-250/280用)KNIPEX(クニペックス)
779税込857
1セット
欠品中
小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)小型クリッパーKNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
全長(mm)160仕上ヘッド:黒防錆コートハンドルプラスチックコーティングタイプ切断面:傘状切断能力(Φmm) 軟線5.3切断能力(Φmm)中硬線4.8切断能力(Φmm) 硬線3.6切断能力(Φmm) ピアノ線3.3質量(g)195アズワン品番65-0302-70
ラチェットケーブルカッター リペアキット KNIPEX(クニペックス)ラチェットケーブルカッター リペアキットKNIPEX(クニペックス)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
トラスコ品番195-5269適合機種9532-340SRセット内容固定ボルト、ナット材質/仕上特殊工具鋼質量(g)290アズワン品番64-8393-67
動刃 9532/9536-315A用 KNIPEX(クニペックス)動刃 9532/9536-315A用KNIPEX(クニペックス)
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
9532-315A、9536-315A用可動替刃。
用途SWAケーブル用。長さ(mm)315質量(g)239アズワン品番65-0302-88
9455-200用替アンビル KNIPEX(クニペックス)9455-200用替アンビルKNIPEX(クニペックス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アンビル型はさみ9455-200用スペアアンビル。
質量(g)10
9455-200用替刃 KNIPEX(クニペックス)9455-200用替刃KNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
アンビル型はさみ9455-200用替刃。
質量(g)25
ケーブルカッター(落下防止ツール付き) KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(落下防止ツール付き)KNIPEX(クニペックス)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
トラスコ品番836-8963材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼質量(g)2552018年トラスコ掲載ページ4 1280
ラチェットケーブルカッター 315mm KNIPEX(クニペックス)ラチェットケーブルカッター 315mmKNIPEX(クニペックス)
79,980税込87,978
1丁
当日出荷
トラスコ品番766-8473
ケーブルカッター