絞り込み
全長(mm)
  • 160~180未満(6)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(3)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(3)
  • 650~700未満(1)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(27)
  • BAHCO(バーコ)(14)
  • HIT(ヒット)(14)
  • 泉精器製作所(10)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(10)
  • JEFCOM(ジェフコム)(8)
  • TSUNODA(ツノダ)(8)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • フジ矢(5)
  • MCC(松阪鉄工所)(5)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • アーム[作業工具](4)
  • フェルコ(4)
  • KLEIN TOOLS(4)
  • TRUSCO(3)
  • ヨツギ(3)
  • フジクラ(3)
  • アイデアル(IDEAL)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック・ゴム用カッター KNIPEX(クニペックス)

    プラスチック・ゴム用カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
    質量(g)397切断能力(mm)(幅)56
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 スクリュージョイントは調節可能です。 握りやすいグリップ。 ハンドルは強化アルミパイプ。 カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
  • リボンケーブルカッター 56MM KNIPEX(クニペックス)

    リボンケーブルカッター 56MM

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    切断面をつぶすことなく、幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを直角に切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
    トラスコ品番446-9534全長(mm)215質量(g)346切断能力(mm)(幅)56
  • ケーブルダクトカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルダクトカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    31,980税込35,178
    1丁
    当日出荷
    てこの原理により力を最大限伝えます。新開発の効率のよいブレード形状。ケーブルダクトや厚さ4.0mmまでのプラスチックを切断することができます。
    質量(g)535切断能力(mm)最大4.0
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディにより大変頑丈です。
    用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼ハンドルソフトプラスチック切断能力(Φmm)銅・アルミケーブル:15切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:50
  • ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。 160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。 切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。 4.0mmまでのワイヤー切断が可能。 ダブルベアリングジョイントを採用。
    全長(mm)160質量(g)170ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒表面処理切断能力(Φmm) 銅線6切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
  • アンビル型ハサミ KNIPEX(クニペックス)

    アンビル型ハサミ

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ラバープロファイル、PVC、レザー、木材、ホースなどをつぶさずに切断するため、固定ベース対し刃を引きながらカットします。 幅40mm、高さ7.5mmまでの平坦な材料を切断します。 丈夫で交換可能な刃。開口ばねとロック用の爪付。 ボディーは工具鋼、圧延、油焼入れ。ハンドルはプラスチックカバー付き。
    全長(mm)200質量(g)290仕上ヘッド:クロムメッキブレード長さ(mm)40切断能力(Φmm)丸材用:Φ25(最大径)
  • ケーブルカッター(バネ付) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(バネ付)

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15使用範囲(AWG)1/0切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
  • ケーブルシザース(アングルタイプ) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルシザース(アングルタイプ)

    KNIPEX(クニペックス)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザインで快適に使用できます。2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応しています。(0.5ー6[[MM2]]、10ー25[[MM2]])
    トラスコ品番553-6166材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)160刃長(mm)42刃厚(mm)3.4
  • ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。
    用途ワイヤーロープの切断に。材質ハンドル部:クロムバナジウム、鋼刃部:クロムバナジウム鋼全長(mm)190質量(g)314切断能力(mm)JIS1号ワイヤ:5
  • 小型クリッパー リセスツキ KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー リセスツキ

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    大きな断面積の高硬度材料もパワフルに切断できます。切断力を最大限に引き出す両手操作に対応しています。従来の強力ニッパーと比較して、握力を20%節約できます。特殊なジョイント構造によって、手の力を約40倍に増強します。ジョイント下部にある掴み面を使用して、直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っ張ったりすることが可能です。高周波焼き入れを施した精密切刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。刃元に設けられたくぼみにより、支点近くのテコの力がより効果的に作用し、太い素材も簡単に切断できます。
    材質クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ、プライヤー材質:亜鉛合金メッキ(黒)全長(mm)250質量(g)465ハンドルプラスチックコーティング切断能力(Φmm) ピアノ線4.2切断能力(Φmm) 硬線4.3硬度HRC(刃部)約64切断能力(Φmm)中硬線6
  • 9539-08 引キバネセット(9531-250/280用) KNIPEX(クニペックス)

    9539-08 引キバネセット(9531-250/280用)

    KNIPEX(クニペックス)
    769税込846
    1セット
    40日以内出荷
  • ラチェットケーブルカッター リペアキット KNIPEX(クニペックス)

    ラチェットケーブルカッター リペアキット

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番195-5269適合機種9532-340SRセット内容固定ボルト、ナット材質/仕上特殊工具鋼質量(g)290アズワン品番64-8393-67
  • 動刃 9532/9536-315A用 KNIPEX(クニペックス)

    動刃 9532/9536-315A用

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    9532-315A、9536-315A用可動替刃。
    用途SWAケーブル用。長さ(mm)315質量(g)239アズワン品番65-0302-88
  • ラチェットケーブルカッター (ACSR線用) KNIPEX(クニペックス)

    ラチェットケーブルカッター (ACSR線用)

    KNIPEX(クニペックス)
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    使いやすく、コンパクトで、堅牢。非常に丈夫な仕様。 最大径32mmのスチールコア付きアルミニウム導体ケーブルを片手操作および両手操作で切断。 精密研削され、高周波焼き入れされた切刃。 2段階ギヤドライブで簡単に切断できます。 非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。 切断する際に、プライヤーを置くエリアのある固定式ハンドル。 輸送用ロックメカニズムでハンドルを確実に閉じます。 刃は特別品質の特殊工具鋼、多段階油焼き入れ。
    用途鋼心入り架空電線用。全長(mm)340質量(g)1300切断能力(MCM)477ハンドルコンフォートハンドル最大径(Φmm)32mm、1.1/4inch仕上ヘッド:黒表面処理
  • 9455-200用替アンビル KNIPEX(クニペックス)

    9455-200用替アンビル

    KNIPEX(クニペックス)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    アンビル型はさみ9455-200用スペアアンビル。
    質量(g)10
  • 9455-200用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    9455-200用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    アンビル型はさみ9455-200用替刃。
    質量(g)25
  • 小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約64
  • 絶縁ケーブルカッター(バネ付) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター(バネ付)

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    9日以内出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    トラスコ品番835-6490質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 1981
  • ケーブルカッター(落下防止ツール付き) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(落下防止ツール付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    トラスコ品番836-8963材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼質量(g)2552018年トラスコ掲載ページ4 1280
  • ラチェットケーブルカッター 315mm KNIPEX(クニペックス)

    ラチェットケーブルカッター 315mm

    KNIPEX(クニペックス)
    79,980税込87,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番766-8473
  • ケーブルカッター 165mm KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター 165mm

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番776-9768
  • 動刃 KNIPEX(クニペックス)

    動刃

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1枚
    翌日出荷
    仕様9532-320/9536-320用動刃質量(g)239
  • 絶縁ラチェットケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ラチェットケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    94,980税込104,478
    1丁
    翌日出荷
    銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です
    用途鉄道・造船・風車向け質量(g)652切断能力(MCM)500切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
  • 絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁
    翌日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
    全長(mm)165質量(g)275切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15使用範囲(AWG)1/0切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)
    78,980税込86,878
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。材質は特殊工具鋼。
  • 固定刃 KNIPEX(クニペックス)

    固定刃

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1枚
    翌日出荷
    仕様9532-320/9536-320用固定刃質量(g)184
  • ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
  • ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)
    79,980税込87,978
    1丁
    当日出荷
    銅・アルミニウムケーブル切断の他、硬いゴムまたはプラスチック被覆・鉄シートで補強されたケーブルにも適しています。最適なテコ比によって力をかけずに切断できます。両手操作とラチェット構造とによる高い切断性能。どの切断ポジションでもツールを開口できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
  • ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    角度調整可能なハンドルにより最適なハンドル幅に調整、狭い作業範囲での作業に最適です。ラチェット構造により快適に作業できます。持ち運びの際や作業条件により個別に長さを調整できます。交換可能なカッターヘッド。特殊形状のブレードにより、スムーズでシャープに切断できます。スクリュージョイントは調節可能です。高負荷に耐えるアルミニウムのオーバルパイプ製の伸縮式ハンドル。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    トラスコ品番446-9666全長(mm)560質量(g)1980切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)38切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)280
  • 絶縁ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    適合規格EN60900適合品
ケーブルカッター