ケーブルカッター :「作業用 椅子」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザインで快適に使用できます。2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応しています。(0.5ー6[[MM2]]、10ー25[[MM2]])
トラスコ品番553-6166 材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー強化プラスチック 全長(mm)160 刃長(mm)42 刃厚(mm)3.4
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターStepCut XL
KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm)W225×D60×H25 全長(mm)225 質量(g)425 硬度刃:HRC約56 切断能力(mm)銅線 (多芯):23 ハンドルコンフォート (3K) 仕上ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷