絶縁ケーブルカッターStepCut XLKNIPEX(クニペックス)翌々日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用寸法(mm)W225×D65×H29全長(mm)225質量(g)457硬度刃:HRC約56切断能力(mm)銅線 (多芯):23ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
ケーブルカッターStepCut XLKNIPEX(クニペックス)翌々日出荷
KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用寸法(mm)W225×D60×H25全長(mm)225質量(g)425硬度刃:HRC約56切断能力(mm)銅線 (多芯):23ハンドルコンフォート (3K)仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
ケーブルカッターStepCut XLKNIPEX(クニペックス)翌々日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用寸法(mm)W225×D46×H15全長(mm)225質量(g)365硬度刃:HRC約56切断能力(mm)銅線 (多芯):23ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
絶縁ケーブルカッター 1000VKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。
全長(mm)165質量(g)262切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
絶縁ケーブルカッター (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
全長(mm)165質量(g)256切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
絶縁ケーブルカッター 1000VKNIPEX(クニペックス)翌々日出荷
刃の材質は空気焼き入れした強化ステンレス。DIN EN/IEC60900基準に適合。銅線の場合、16mm2までの単線、50mm2までの複合線、70mm2までの細いより線、アルミ線の場合70mm2までの複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、片手で簡単にケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、耐衝撃性プラスチック製なのでしっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント。
全長(mm)230質量(g)274切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁プラスチックコーティング (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 銅線多芯:16切断能力(mm)銅多芯:50
絶縁ケーブルカッター 1000VKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。二枚刃付きです。
全長(mm)200質量(g)340切断能力(AWG)36557ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
絶縁ケーブルカッター 1000VKNIPEX(クニペックス)3日以内出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。二枚刃付き。
全長(mm)200質量(g)340切断能力(AWG)36557ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
ケーブルカッター (バネ付き)KNIPEX(クニペックス)翌日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構を採用しています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。オープンスプリング付きです。
仕様刃硬度:HRC54~56全長(mm)165質量(g)215ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50クリンピング能力(AWG)2000/01/01
ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途銅/アルミニウムケーブル用仕様刃硬度:HRC54~56全長(mm)200質量(g)324切断能力(AWG)36557ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き (黒表面処理)切断能力(Φmm) 銅線多芯:20切断能力(mm)銅多芯:70
ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)3日以内出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルをほとんど変形させず切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。直径10mm(24mm2)までのケーブルを切断することができます。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。刃の材質はステンレスでオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。
用途径10mm/24mm2のケーブル切断用全長(mm)165質量(g)111切断能力(AWG)4仕上ヘッド磨き切断能力(Φmm) 銅線多芯:10材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック切断能力(mm)銅多芯:24
ケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)3日以内出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。自動ロック機構採用。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様刃硬度:HRC54~56全長(mm)165質量(g)250切断能力(AWG)36526ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き (黒)切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
圧着ペンチGB税込¥7,038¥6,398
圧着工具GB税込¥8,358¥7,598
電工ハサミWORKPRO税込¥1,758¥1,598