ケーブルカッター :「曲線用」の検索結果

ケーブルカッターは、ケーブルを切断するのに適した工具です。主な用途としては、一般電気工事・送電線工事・変電設備工事・通信線敷設工事。ケーブルカッターには様々な種類があります。たとえば、替え刃式のもの、切断対象物(=ケーブル)形状に合わせた独自形状で、切り口がなめらかで後工程処理が簡単になるものなどです。珍しいものですと、人間工学を駆使した設計でハンドル荷重を軽減させ、軽くて短い為、片手で作業ができて、高所・狭所での作業に便利なものもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DK-BB50 バリットばさみ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。
用途ケーブル・Mバーの切断 全長(mm)185 トラスコ品番438-6582 材質(本体)スチール 質量(g)128 本体質量(g)128 表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理 材質(グリップ)エラストマー樹脂 切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下 切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2 切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

おすすめ人気ランキング