- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- ケーブルカッター
- 7ページ目
7ページ目: ケーブルカッター
商品豆知識
片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。
1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用
『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適、3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です。
刃は焼き入れされ精密研削されているので、つぶれなく滑らかに、クリアカットします。
軽量コンパクト構造なので取り扱いが簡単で、狭い場所でも使用できます。
オープンスプリング付き。
鍛造ボディーにより大変頑丈です。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途銅およびアルミの単線・複合線の切断に
全長(mm)320
トラスコ品番446-9674
質量(g)825
切断能力(Φmm)60(胴・アルミケーブル)
切断能力(mm2)600(胴・アルミケーブル)
1丁
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
全長(mm)630
トラスコ品番438-0231
質量(kg)3.1
切断能力(mm)9(800Nmm2)、【1600Nmm2】7
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
IV500mm2CV500mm2が切れる!握りやすいグラスファイバー製軽量極太グリップ。ラチェット式。切断途中でもすぐ解除できる解除機構付。ハンドルはグラスファイバー製で軽量
用途銅線専用
全長(mm)400
適合CV線単芯(500mm2・Φ38mm)/CV線3芯(150mm2×3・Φ46mm)/IV線単芯(500mm2・Φ35mm)/VVR線3芯(150mm2×3・Φ47mm)/アルミ撚線ケーブル(Φ58mm)/CCPケーブル(Φ54mm)
質量(kg)1.5
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
小型ケーブルカッター、切れ味抜群!!。ペンチサック(ND-901N)に収納可能
用途銅線線用
全長(mm)203
質量(g)264
切断能力(mm2)IV-38
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
付属品ボルト×2本、ナット×2本
適合本体BC600FN
質量(g)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1丁
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
太いケーブルもラチェット機構でラクラク切断。
用途電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。VA線・IV線線などの電線の切断に最適。
硬度HRC46~52
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
20000V電圧絶縁仕様です。
刃先の調節は、約2000回切断に1回でOKです。
グラスファイバー仕様です。
電気工事などでボルト鉄線の切断に使用します。
刃部がスタンダード品より長くACSR線が切断しやすいです。
1個
¥63,000
税込¥69,300
8日以内出荷
ハンドルを反転させることにより、ケーブルの外側被覆の切り込み、切り裂きの作業がこれ1つで可能になりました。
全長(mm)162
呼び寸法(mm)150
質量(g)160
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)25
柄幅(mm)47
切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)9.0
切断能力(mm2)IV線22
皮むき能力Φ30
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『電設工事関連』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。