防水型中継ボックス :「中継端子 box」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス 耐侯 黒
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 保護等級IP67 タイプ耐候油性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 タイプ耐油性 材質(本体)ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事 取付ねじ(コネクタ)CTG16 端子ねじM3×8 フリータンシねじ 適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下 特性耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス 耐油・耐候
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。 保護等級IP67
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

『プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります