絞り込み
ブランド
  • イワブチ(3)
適合最大径(Φmm)
  • 410
  • 80(2)
  • 110(1)
  • 114(1)
  • 114.3(1)
  • 135(1)
  • 140(2)
  • 160(7)
  • 165(1)
  • 180(2)
  • 190(3)
  • 250(5)
  • 260(8)
  • 280(2)
  • 320(2)
  • 350(8)
  • 370(2)
  • 450(6)
  • 470(2)
  • 630(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(8件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
自在バンド 3BD イワブチ自在バンド 3BDイワブチ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。道路標識共架金具SID、SIRの取付けにもご使用下さい。適合径範囲Φ300~410寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12X50
自在バンド 4BD イワブチ自在バンド 4BDイワブチ
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
用途支線、アームタイの取付けに使用します適合径範囲Φ300~410寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12X50寸法d2(mm)M16X110
架線・支持パーツ特集
おすすめ人気ランキング
装柱器材 架線・支持パーツ