絞り込み
適合最大径(Φmm)
- 80(2)
- 140(2)
- 160(6)
- 250(2)
- 260(4)
- 350(6)
- 450(5)
幅(mm)
- 10
- 4.6(1)
- 7.9(2)
- 19(1)
- 20(16)
- 25(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- JAPPY(4)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(6)
- イワブチ(5)
- ネグロス電工(1)
- 富士商(2)
- 日本緑十字社(6)
- 未来工業(2)
- 東京富士商会(1)
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ラチェット式ステンレスバンド
(26件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。仕様ラチェット式締付金具付材質ステンレス(SUS304)
締付金具付ポールバンド(ステンレス製)
未来工業(23件のレビュー)¥359~税込¥395~1個(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
セフティベルト SUS304
イワブチ(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581巻(50m)当日出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。材質SUS304寸法t(mm)0.2
セフティベルト SUS430
イワブチ(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻(50m)当日出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時に煩雑な手間を省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。 安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。材質SUS430寸法t(mm)0.2
セフター SUS430
イワブチ(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
ユニックバンド(バンド)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ラチェットギヤで確実な巻き上げができます。バンドの締め付けは簡単です。取り外しができ、再使用も可能です。材質ステンレス鋼バンド厚さ(mm)0.3
セフター SUS 430
アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10本)当日出荷から14日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS430
ステンレスベルト(締付金具付) SB-1200
日本緑十字社¥2,798税込¥3,0781組(2本)翌々日出荷ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0780材質ステンレス長さ(mm)1200幅(mm)10質量(g)104
セイフティベルト SUS 430
アサバ(旧:エイショウトレーディング)¥3,998税込¥4,3981巻9日以内出荷から14日以内出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。材質SUS430ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
ステンレスバンド
イワブチ¥3,898~税込¥4,288~1箱(50個)4日以内出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切断時に煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。板厚(mm)0.2
ステンレスベルト(締付金具付) SB-1500
日本緑十字社¥3,298税込¥3,6281組(2本)翌々日出荷ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0829材質ステンレス長さ(mm)1500幅(mm)10質量(g)116
ステンレスベルト(締付金具付) SB-900
日本緑十字社¥2,698税込¥2,9681組(2本)当日出荷ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0254材質ステンレス長さ(mm)900幅(mm)10質量(g)92
ステンレスベルト(締付金具付) SB-600
日本緑十字社¥2,498税込¥2,7481組(2本)当日出荷ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0746材質ステンレス長さ(mm)600幅(mm)10質量(g)78
ステンレスベルト(締付金具付) SB-400
日本緑十字社¥1,698税込¥1,8681組(2本)4日以内出荷ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0802材質ステンレス長さ(mm)400幅(mm)10質量(g)62
ステンレスベルト(締付金具付) SB-300
日本緑十字社¥1,698税込¥1,8681組(2本)当日出荷ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。用途ミラーや標識などの設置に。トラスコ品番114-0592材質ステンレス長さ(mm)300幅(mm)10質量(g)58
セフター SUS 304
アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10本)9日以内出荷から14日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS304
セイフティベルト SUS 304
アサバ(旧:エイショウトレーディング)¥5,798税込¥6,3781巻8日以内出荷から9日以内出荷ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。材質SUS304ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2