装柱器材 架線・支持パーツ :「電線管 pe 管」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単・安全・軽量(取付は工具不要)。ステンレスバンド並みの強度。環境に優しくリサイクルも可能。耐候性良好
用途電線・ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の電柱への固定等、多目的にご使用いただけます
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
幅(mm)10
使用温度範囲(℃)-30~70
規格NTT規格品、NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号:KT-120056-A
板厚(mm)0.5
引張強度(kN)1.3
1巻(50m)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
装柱器材 架線・支持パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。