装柱器材 架線・支持パーツ :「鋼管柱」の検索結果
装柱とは電柱に金物や腕金などの配電線器具の総称と、それらを電柱に取り付けることです。また腕金とは電柱が電線を支えるための金属製パーツのことを言いL型やF型、D型など様々な形があります。装柱器材 架線・支持パーツのカテゴリでは装柱作業をするために必要なバンドやサドル、アームタイやボルトなどの金物部品や各種器材やパーツを取り扱っているので、電柱に取り付ける器材の種類や目的に合わせて選ぶことができます。
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ラチェット式ステンレスバンド
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
装柱器材 架線・支持パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。