接地棒とは感電や電気設備の火災などの事故を防止するためのアース棒のことです。硬い土質にも打ち込みやすく、腐食を防止するため銅メッキが施されたアース棒は接地抵抗を減らしてくれる便利なアイテム。送風機の接地や一般住宅におけるアース配線など幅広い作業現場で使用されています。丸型タイプの他にS型加工をすることで表面積を拡大したタイプなど形状はさまざまです。また連結式接地棒を打ち込む時に接地線をリンクさせるためのリード端子などのパーツもあり、組み合わせての使用もできます。
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
銅メッキ処理。
十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
連結式はリード端子を併せて使用します。
材質銅メッキ
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。
リード線付接続端子付きで、設置しやすい。
リード線はIV1.6mmを採用。
軽量で作業性に優れています。
規格D種
材質銅メッキ
寸法(mm)(S形加工前)幅30×長さ300×厚さ1.2、(S形加工後)約幅9×高さ14×長さ300
質量(g)約170
リード線IV1.6mm(導体径1.6mm、仕上げ外径3.2mm)長さ3m
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。
用途圧着端子 R2-6付
仕様種別:単一式
種別D種
材質銅メッキ処理
寸法(mm)7Φ×300
種類D種
リード線長さ(mm)IV1.6×3000
圧着端子R2-6
1本
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。