接地棒 :「銅棒」の検索結果

接地棒とは感電や電気設備の火災などの事故を防止するためのアース棒のことです。硬い土質にも打ち込みやすく、腐食を防止するため銅メッキが施されたアース棒は接地抵抗を減らしてくれる便利なアイテム。送風機の接地や一般住宅におけるアース配線など幅広い作業現場で使用されています。丸型タイプの他にS型加工をすることで表面積を拡大したタイプなど形状はさまざまです。また連結式接地棒を打ち込む時に接地線をリンクさせるためのリード端子などのパーツもあり、組み合わせての使用もできます。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東神電気リード端子
連結式接地棒を打ち込んだ後に取り付け、接地棒と接地対象物を一体化します。
材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、リード端子:JIS H 3250 銅及び銅合金の棒、銅管:銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
1本
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質(キャップ)塩化ビニル
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極 材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管
1箱(20本)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極 寸法t(mm)0.5
1箱(10本)ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リード線長さl(mm)205 仕様リード付 材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線 寸法D(Φmm)7 リード線太さ(mm2)5.5
1箱(10本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『接地材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング