9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)ノーブランド
719税込791特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
#500SP エジェクター ガイド ブッシュ オイレス工業#500SP エジェクター ガイド ブッシュオイレス工業
7,498税込8,248
1個
24日以内出荷
エジェクタガイドブッシュとして使用します。往復運動用です。
用途樹脂金型に。材質炭素鋼(オイレス#500)RoHS指令(10物質対応)対応
#500SP ガイドブッシュ SPR オイレス工業#500SP ガイドブッシュ SPRオイレス工業
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷
外径にリング溝付きです。往復運動用です。
用途樹脂金型に。材質炭素鋼(オイレス#500)RoHS指令(10物質対応)対応
無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)ノーブランド
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
無給油エジェクタガイドブッシュ ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュノーブランド
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込ツバ厚T(mm)4
無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ) ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュ(S付ロングタイプ)ノーブランド
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) 大阪魂無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)大阪魂
1,790税込1,969
1個
当日出荷
材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
エジェクタガイドブッシュEGBS(オイルレスタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)エジェクタガイドブッシュEGBS(オイルレスタイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
寸法T(mm)4(0~-0.05)硬度-材質黄銅合金,特殊固体潤滑剤RoHS指令(10物質対応)対応
エジェクタガイドブッシュEGB CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)エジェクタガイドブッシュEGBCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
979税込1,077
1本
4日以内出荷
材質SCM415硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応

エジェクタ関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エジェクタガイドブッシュ