カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マスプロ電工(236)
- DXアンテナ(209)
- 日本アンテナ(178)
- サン電子(169)
- マックステル(61)
- ホーリック(52)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- BUFFALO(バッファロー)(46)
- StarTech.com(37)
- エスコ(32)
- フジパーツ(31)
- 日本テレガートナー(29)
- イチネンTASCO(24)
- ATEN(19)
- 変換名人(14)
- ENDY(12)
- 東京富士商会(10)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(248)
グリーンマーク認定(9)
グリーン購入法適合(6)
通常、テレビを設置した場合、アンテナを設置するなどをして電波を受信しないと放送をみることができません。その電波を受け取るために必要な機器がテレビ受信用機器です。テレビ受信用機器のカテゴリでは必要な電波を受信するための各種アンテナや受信機、ケーブルやアンテナプラグ、中継接栓などのテレビとアンテナを接続するために必要な部品などを主に取り扱っています。その他にも監視カメラや人体検知器と警報機のセットなども取り扱っています。
商品豆知識

HDMIケーブル
(28件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。ケーブル長(m)2仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型
ホーリック(22件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。ケーブルS-4C-FBコネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
アンテナ分配器 地上/BS/CS/デジタル放送対応アンテナ分配器 F型ネジ 全端子電流通過型(5-2500MHz)
エスエスエーサービス(8件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷地上波デジタル/BS/CS放送に対応した、全端子通電タイプのアンテナ分配器です。 TVとレコーダー/チューナー/トルネ/ナスネ等を複数ご利用される場合にご使用いただけます。放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
4K8K対応5C用F型(接栓)コネクター
マックステル(56件のレビュー)¥86~税込¥95~1個ほか当日出荷2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。適合5C用タイプF型
埋込ホーム用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 電流通過形
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ)
マックステル(4件のレビュー)¥359税込¥3951個欠品中2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。仕様ニッケルメッキ
HDMIケーブル
MCY TOOL¥389~税込¥428~1個当日出荷HDMI端子を持つ機器を繋ぐケーブルです。映像と音声をデジタル信号のまま転送します。用途HDMI機器との接続ケーブルとしてコネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)HDMI規格HDMI2.0準拠
アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C
DXアンテナ(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。保証期間1年
マスト
マスプロ電工(28件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き材質超防錆メッキ鋼(ZAM)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS![HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI] ホーリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72012746-230522-04.jpg)
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI]
ホーリック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷7mのメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIケーブル。4K/30p対応。最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。〈検証機器〉レコーダー:SHARP TU-UD1000 / テレビ:Panasonic TH-55CX800N形状HDMI⇔HDMI色シルバーケーブル長(m)7アズワン品番64-6230-65
かんたんコネクター
日本アンテナ(17件のレビュー)¥899税込¥9891パック(2個)当日出荷従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。質量(kg)0.04
アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】
サン電子(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に最適なアンテナケーブルです。 新4K8K衛星放送受信(10~3224MHz)に対応した超広帯域設計 プラグ部は内バネ構造で、外来のノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプです。 プラグの形状は、片側がストレートプッシュプラグでテレビやレコーダの入力端子にかんたんに差し込むことができ、もう一方はL字形プラグを採用しており、お部屋の壁に沿って配線ができます。 ケーブルの太さは4C、低損失2重シールド仕様となっています。 環境に配慮した簡易パッケージモデルのアンテナケーブル。パッケージのゴミを削減でき、企業や学校、工事での大量導入や低コストを重視するユーザーにも最適です 本製品は屋内用です。4K8K衛星放送、BS110度CS放送を受信するためには、本製品以外に受信器が必要になります。 使用する施設の電波レベルや環境、接続機器によっては受信できない場合があります。色白
4K8K対応4C用F型(接栓)コネクター
マックステル(17件のレビュー)¥87~税込¥96~1個ほか当日出荷2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。適合4C用タイプF型
埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
4K8K対応中継用F型(接栓)コネクター
マックステル(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。用途F型とF型中継用接栓タイプF型
4K8K対応S-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)
マックステル(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。ケーブルS-5CFB色ホワイトグレー
HDMIケーブル
トライメイト¥449~税込¥494~1個当日出荷HDMI2.0規格準拠。4K2K対応ケーブル用途HDMI機器との接続ケーブルとしてコネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)HDMI規格HDMI2.0対応
地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 ブースタ内蔵タイプ
サン電子(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。用途屋内用受信チャンネル(ch)13~52偏波水平仕様出力プッシュプラグ付属品ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本)種別ホーム用質量(g)370タイプブースタ内蔵電源ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90電圧定在波比3.0以下動作利得(dB)13~17インピーダンス(Ω)75(F形)
UHFブースター
マスプロ電工(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷UB45SSのEC用製品用途UHFブースター仕様【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB付属品F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2質量(g)約310使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.1VA)電源増幅部:DC15V/0.08A(0.18A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87周波数帯域(MHz)740~710出力レベル103dBμV(9波)インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)雑音指数(dB)3以下入力レベル43~72dBμV利得(dB)38~44使用帯域UHFVSWR3以下
アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm
ホーリック(22件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応! 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能! コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~2600
埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB本数配線:1本(入力)端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
5C用同軸ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】
サン電子¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷現在放送中のすべての放送(地デジ、CATV、各種衛星放送)に対応した安心の太さの5C同軸ケーブル お好みの長さに加工し、別売の接栓やコンセントプラグで末端処理を行い、TV接続ケーブルとしてご利用ください。 HSマーク適合品タイプ5C用インピーダンス(Ω)75
アンテナ分波器 TV用 4K8K対応
エレコム(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷1本のアンテナケーブルを地デジとBS/CSに分けて接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分波器。色ブラック長さ(m)各0.5コネクタ形状入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器などプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)3.6パッケージブリスターパッケージケーブルタイプ極細やわらかタイプ
4K8K対応アンテナ3分配器
エスエスエーサービス¥689税込¥7581個当日出荷1つの信号を3つに分配します。 4K/8Kに対応しています。 全端子通電型です。仕様通電:全端子通電型周波数帯域(MHz)10~3224分配数3対応解像度4K/8K
ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
アンテナ分配器 ケーブル2本付属 1m
ホーリック(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。色ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)5~2600
アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズ
ホーリック¥949税込¥1,0441個当日出荷地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接仕様●【分波器仕様】●入力周波数:47~3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:20cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
室内アンテナ(ブースタ内蔵)
日本アンテナ(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷受信環境により地上デジタル放送受信可能受信チャンネル(ch)13~52付属品専用ACアダプター適合UHF色ホワイト出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)
...














![HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI] ホーリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72012746-230522-04.jpg)