テレビ受信用機器 :「地デジBS分配器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能!
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
コネクタ仕様F型
入力周波数(MHz)47~2600
BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!混合器としても使用可。
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
分波器単体となります。市販またはお手持ちのケーブルを接続してご使用下さい。
色ブラック
出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
アズワン品番64-6229-63
RoHS指令(10物質対応)対応
入力周波数(MHz)47~3224
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属取り外し可能な入出力ケーブルが付属していますので、テレビの接続を完結できます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
規格【入力側】S-4C-FB、【出力側】S-4C-FB
ケーブル長(m)【入力側】2、【出力側】0.4
コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)、【出力側】両側ネジ式(金メッキ仕様)
保証期間1年間
コネクタF型
アズワン品番64-6231-27
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)【入力側ケーブル仕様】
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
色ホワイト
ケーブル長(m)1
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)5~2600
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
色ホワイト
タイプ白ケーブル2本付
規格【ケーブル】S-4C-FB
コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)
保証期間1年間
コネクタF型
アズワン品番64-6229-50
ケーブル長(cm)40
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、差込式ケーブルが2本付属しています。アンテナコンセントや機器へ差し込むだけで接続でき、抜き差しが簡単に行えます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
規格【ケーブル】S-4C-FB
コネクタ形状差込式-ネジ式(金メッキ仕様)
保証期間1年間
コネクタF型
アズワン品番64-6229-42
ケーブル長(cm)50
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
PT2・チューナーボードに最適!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応。
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を2台の機器へ効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル4本付きで簡単に分波可能。
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
コネクタ仕様F型
入力周波数(MHz)47~3224
分波器と分配器の機能が一つに信号の分配と分波が本機一つで可能になり、テレビとレコーダーなどへの接続が無駄なくすっきりと行えます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造本体部分と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減するこ
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BS
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!。地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。便利なケーブル一体型構造。分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。BSアンテナ電源供給可能
ケーブルケーブル規格:S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:20cm、PE袋パッケージ、保証期間:1年間
周波数(MHz)【分波器仕様】入力周波数:47~3224、出力周波数:U/V出力端子47~862、BS/CS出力端子950~3224
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接
仕様●【分波器仕様】●入力周波数:47~3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:20cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!。地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。便利なケーブル一体型構造。分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。BSアンテナ電源供給可能
ケーブル【入力側ケーブル仕様】S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:1.5m、【出力側ケーブル仕様】ケーブル規格:S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:20cm、PE袋パッケージ、保証期間:1年間
周波数(MHz)【分波器仕様】入力周波数:47~3224、出力周波数:U/V出力端子47~862、BS/CS出力端子950~3224
。複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、4台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。軽量かつコンパクトなデザインF型接栓メス端子のケーブル一体型構造を採用し、一般的な4分配器に比べて軽量でコンパクトな筐体を実現しました。分波器や2分配器と同様のサイズ感でご使用いただけます。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約42mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番67-2507-67
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、4台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。軽量かつコンパクトなデザインF型接栓メス端子のケーブル一体型構造を採用し、一般的な4分配器に比べて軽量でコンパクトな筐体を実現しました。分波器や2分配器と同様のサイズ感でご使用いただけます。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約42mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番67-2507-66
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。