テレビ受信用機器 :「アンテナ分波器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに。地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能
材質亜鉛ダイキャスト
色ブラック
本体質量(g)約40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24
別売付属品アンテナケーブル
端子【BS/CS側】アンテナ電源供給可能
関連資料(0.71MB)
入力周波数(MHz)10~3224
出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属。取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに。地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能
付属品S-4C-FB規格同軸ケーブル2本
材質亜鉛ダイキャスト
本体質量(g)約115
コネクタ形状【出力側】ネジ式-ネジ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24
別売付属品アンテナケーブル
インピーダンス75Ω
ケーブルS-4C-FB
コネクタF型
ケーブル長(cm)【出力側】50
関連資料(0.73MB)
ケーブル径(Φmm)6
入力周波数(MHz)10~3224
出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属。取り外し可能な入出力ケーブルが3本付属していますので、本製品一つでテレビへの接続を完結できます。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに。地上波と衛星波を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、110度CS放送を視聴できます。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能
付属品同軸ケーブル3本付属
材質亜鉛ダイキャスト
本体質量(g)約190
コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式【出力側】ネジ式-ネジ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24
インピーダンス75Ω
ケーブルS-4C-FB
コネクタF型
ケーブル長(cm)【入力側】150【出力側】50
ケーブル径(Φmm)6
入力周波数(MHz)10~3224
出力周波数【BS/CS】1000~3224 MHz【U/V】10~770
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。