上り周波数2波(20MHz、50MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。 2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。出力レベルは 1波ずつ個別に調整できます。バッテリーチェック機能により電池の消耗状態を確認でき、市販のニッケル水素電池も使用できますので経済的です。
仕様●スプリアス(dB):60以上(10~770MHz)●出力VSWR:2.5以下(10~770MHz)●出力レベル安定度(dB):±1以内●出力レベル調整範囲(dB):0~-10以上(個別に連続可変)●出力周波数(MHz):20、50(別々出力可)●出力周波数偏差(kHz):±5以内●最大出力レベル(dBμ):105●連続動作時間(分):約360(2波時 東芝製アルカリ乾電池)
付属品同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M)
質量(g)約120(乾電池内蔵時)
外形寸法(mm)H96×W64×D22(突起物含まず)
電源(V)9(006P形アルカリ乾電池)
消費電流(mA)約70(2波時)
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
上り周波数2波(15MHz、55MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。 2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。出力レベルは 1波ずつ個別に調整できます。バッテリーチェック機能により電池の消耗状態を確認でき、市販のニッケル水素電池も使用できますので経済的です。
仕様●スプリアス(dB):60以上(10~770MHz)●出力VSWR:2.5以下(10~770MHz)●出力レベル安定度(dB):±1以内●出力レベル調整範囲(dB):0~-10以上(個別に連続可変)●出力周波数(MHz):15、55(別々出力可)●出力周波数偏差(kHz):±5以内●最大出力レベル(dBμ):105●連続動作時間(分):約360(2波時 東芝製アルカリ乾電池)
付属品同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M)
質量(g)約120(乾電池内蔵時)
外形寸法(mm)H96×W64×D22(突起物含まず)
電源(V)9(006P形アルカリ乾電池)
消費電流(mA)約70(2波時)
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
上り周波数2波(10MHz、50MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。 2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。出力レベルは 1波ずつ個別に調整できます。バッテリーチェック機能により電池の消耗状態を確認でき、市販のニッケル水素電池も使用できますので経済的です。
仕様●スプリアス(dB):60以上(10~770MHz)●出力VSWR:2.5以下(10~770MHz)●出力レベル安定度(dB):±1以内●出力レベル調整範囲(dB):0~-10以上(個別に連続可変)●出力周波数(MHz):10、50(別々出力可)●出力周波数偏差(kHz):±5以内●最大出力レベル(dBμ):105●連続動作時間(分):約360(2波時 東芝製アルカリ乾電池)
付属品同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M)
質量(g)約120(乾電池内蔵時)
外形寸法(mm)H96×W64×D22(突起物含まず)
電源(V)9(006P形アルカリ乾電池)
消費電流(mA)約70(2波時)
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
4K・8Kの測定が可能!BS/110°CSデジタル放送の左施円偏波レベルの測定C/N測定が可能です。
液晶の大型化により、受信レベル・MER(C/N)/BERを同時に表示。
全波一括測定可能。地上デジタル放送・BSデジタル放送(右施・左施)・110°CSデジタル放送(右施・左施)が同時に測定可能です。(※ALLチャンネル←→選択チャンネル設定可能)
チャンネル登録可能。登録チャンネルをリスト表示とグラフ表示が可能です。
付属品ストラップ1本、ソフトケース(本器に装着済)1個、USBケーブル(50cm、Aコネクター ーmicroBコネクター)1本、microSDカード(4GB、本器に挿入済)1枚
質量(g)約360(単3形ニッケル水素電池4本使用時)、本器のみ約240
使用温度範囲(℃)-10~+40
消費電力(W)UHF(地上デジタル放送):約0.8、BS:約0.8、BS_L(BS左施円偏波):約0.5、CS(110℃S):約0.8、CS_L(110℃S左施円偏波):約0.5、LTE(携帯電話サービス):約0.7
測定項目【地上デジタル】信号レベル、BER、MER(C/N)、スペクトラム測定、遅延プロファイル、受信確認マーク、【BS・110℃Sデジタル(右施)】信号レベル、BER、MER(C/N)、受信確認マーク、【BS・110℃Sデジタル(左施)】信号レベル、MER(C/N):帯域外のノズルポイントより算出する簡易C/N、【LTE】信号レベル
入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
インターフェースUSB端子(microB端子)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×91×28(入力端子含む)
測定レベル範囲(dB)±2.5以内【UHF(地上デジタル放送):35~05dBμVレベルにおいて、BS:45~105dBμVレベルにおいて、CS(110℃S):45~105dBμVレベルにおいて、BS_L(BS左施円偏波):45~105dBμVレベルにおいて、CS_L(110℃S左施円偏波):45~105dBμVレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVレベルにおいて
表示範囲MER:0~32dB【UHF(地上デジタル放送)】、BER:2.2E-2~0.0【UHF(地上デジタル放送)】、C/N:0~30dB【UHF(地上デジタル放送)】、BER:7.7E-2~0.0(BS・110℃S)
使用電池単3形電池×4本、電池寿命(目安)アルカリ乾電池:約14時間、ニッケル水素電池:約18時間
周波数範囲(MHz)UHF(地上デジタル放送):470~710、BS:1032.23~1488.69、BS_L(BS左施円偏波):2224.41~2680.87、CS(110℃S):1532.75~2070.25、CS_L(110℃S左施円偏波):2708.75~3223.25、LTE(携帯電話サービス上り):718~748、LTE(携帯電話サービス下り):773~803
測定チャンネルUHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS:ch.1~23(奇数チャンネル)、BS_L(BS左施円偏波):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS(110℃S):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS_L(110℃S左施円偏波):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯
スロットmicroSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)
入力レベルMER・BER:40~115【UHF(地上デジタル放送)】
測定レベル範囲(dBμV)UHF(地上デジタル放送):18~115、BS・BS_L(BS左施円偏波):45~110、CS(110℃S)・CS_L(110℃S左施円偏波):40~110、LTE(携帯電話サービス):40~110
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。