F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。
同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
地上・BS・110°・CSデジタル放送対応
入出力端子、TV端子はねじ加工していますので、F型接栓が取り付け可能です。
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2
質量(kg)0.17
出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下
インピーダンス(Ω)75(F型)
通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分岐器です。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
3.2GHz対応の4分配器です。
人気のダイカストケースを使用したシールド構造になっており、電波の漏洩、飛び込み防止に効果があります。
全出力端子から入力端子間の電流通過型です。
(最大DC15V・0.8A)。付属品 取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)
対応4K8K
分配数4
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
3.2GHz対応の分配器です。
人気のダイカストケースを使用したシールド構造になっており、
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があります。
全出力端子から入力端子間の電流通過型です。
(最大DC15V・0.8A)。付属品 取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。
ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。)
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様中間用、入力-出力間、電通
付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
質量(kg)0.09
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下
端子間結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上
結合損失(dB)(10~76)12.0以下、(76~222)12.0以下、(222~770)13.0以下、(770~1489)14.0以下、(1489~2150)15.0以下、(2150~2681)15.0以下、(2681~3224)16.0以下
1個
特価
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。
ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。)
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様壁面端子
付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
質量(kg)0.09
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下
分配損失(dB)(10~76)4.0以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.3以下、(770~1489)4.8以下、(1489~2150)6.0以下、(2150~2681)6.5以下、(2681~3224)8.0以下
端子間結合損失(dB)(10~76)13以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
AM用の3分配器でAM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。
付属品F型接栓(5C)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本
質量(g)80
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)MF:0.5~3、HF:3~1010~30、VHF:30~222、V・UHF:222~770、U・BS-IF:770~1489
電圧定在波比(0.5~3MHz)-、(3~10MHz)3.0以下、(10~30MHz)1.8以下、(30~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下
インピーダンス(Ω)75
分配損失(dB)(0.5~3MHz)7.8以下、(3~10MHz)7.0以下、(10~30MHz)6.5以下、(30~222MHz)6.3以下、(222~770MHz)7.0以下、(770~1489MHz)8.5以下
端子間結合損失(dB)(0.5~3MHz)10以上、(3~10MHz)15以上、(10~30MHz)20以上、(30~222MHz)20以上、(222~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
AM用の2分岐器でAM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。
付属品F型接栓(5C)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本
質量(g)80
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)MF:0.5~3、HF:3~1010~30、VHF:30~222、V・UHF:222~770、U・BS-IF:770~1489
電圧定在波比(0.5~3MHz)-、(3~10MHz)2以下、(10~30MHz)1.8以下、(30~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下
インピーダンス(Ω)75
端子間結合損失(dB)(0.5~3MHz)7以上、(3~10MHz)12以上、(10~30MHz)18以上、(30~222MHz)20以上、(222~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上
挿入損失(dB)(0.5~3MHz)3.5以下、(3~10MHz)2.5以下、(10~30MHz)2.2以下、(30~222MHz)2以下、(222~770MHz)2.6以下、(770~1489MHz)3.2以下
結合損失(dB)(0.5~3MHz)12.5以下、(3~10MHz)12以下、(10~30MHz)12以下、(30~222MHz)12以下、(222~770MHz)13以下、(770~1489MHz)14以下
逆結合損失(dB)(0.5~3MHz)13以上、(3~10MHz)20以上、(10~30MHz)25以上、(30~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
AM用の4分岐器でAM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。
付属品F型接栓(5C)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~+40
周波数帯域(MHz)MF:0.5~3、HF:3~1010~30、VHF:30~222、V・UHF:222~770、U・BS-IF:770~1489
電圧定在波比(0.5~3MHz)-、(3~10MHz)2以下、(10~30MHz)1.8以下、(30~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下
インピーダンス(Ω)75
端子間結合損失(dB)(0.5~3MHz)13以上、(3~10MHz)15以上、(10~30MHz)20以上、(30~222MHz)25以上、(222~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上
挿入損失(dB)(0.5~3MHz)5以下、(3~10MHz)4以下、(10~30MHz)4以下、(30~222MHz)4以下、(222~770MHz)4.7以下、(770~1489MHz)5.2以下
結合損失(dB)(0.5~3MHz)12.5以下、(3~10MHz)12以下、(10~30MHz)12以下、(30~222MHz)12以下、(222~770MHz)13以下、(770~1489MHz)14以下
逆結合損失(dB)(0.5~3MHz)13以上、(3~10MHz)15以上、(10~30MHz)20以上、(30~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
4K・8K放送(3.2GHz)に対応した、低雑音で高出力の電源着脱型ブースターです。
電源部着脱可能な為アンテナ受信の従来設置だけでなく、戸建内や情報ボックス内への設置も可能です。
BS・110°CS入力側とUHF入力側の電通切換スイッチ付です。 ケースを開けなくても電源ランプを確認できます。
出力モニター端子付。
付属品5C用F型接栓5セット、防水キャップ3個、取付ねじ5本(本体取付済)、マスト受け金具1セット、モニター用メタルキャップ1個(本体取付済)、空端子キャップ1個(本体取付済)
適合マスト径(Φmm)22~50
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。
テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。
ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。)
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様端末用
付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
質量(kg)0.09
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下
端子間結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上
挿入損失(dB)(10~76)2.2以下、(76~222)1.8以下、(222~770)2.0以下、(770~1489)2.5以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.4以下、(2681~3224)4.0以下
結合損失(dB)(10~76)15.0以下、(76~222)15.0以下、(222~770)16.0以下、(770~1489)17.0以下、(1489~2150)17.5以下、(2150~2681)18.5以下、(2681~3224)19.0以下
逆結合損失(dB)(10~76)25以上、(76~222)25以上、(222~770)20以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)18以上、(2150~2681)18以上、(2681~3224)18以上
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。