3.2GHz対応 4分配器(BL)日本アンテナ4日以内出荷
3.2GHz対応の4分配器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75分配損失(dB)(10~76MHz)8以下、(76~300MHz)7.5以下、(300~770MHz)8以下、(1000~1489MHz)9以下、(1489~2150MHz)10.5以下、(2150~2681MHz)11.5以下、(2681~3224MHz)13以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
4K8K放送対応屋内用分配器(全端子電通型)日本アンテナ4日以内出荷から5日以内出荷
3.2GHz対応の分配器です。
人気のダイカストケースを使用したシールド構造になっており、
電波の漏洩、飛び込み防止に効果があります。
全出力端子から入力端子間の電流通過型です。
(最大DC15V・0.8A)付属品 取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済
4K8K放送対応屋内用4分配器(全端子電通型) D4EP-BP日本アンテナ5日以内出荷
3.2GHz対応の4分配器です。
人気のダイカストケースを使用したシールド構造になっており、電波の漏洩、飛び込み防止に効果があります。
全出力端子から入力端子間の電流通過型です。
(最大DC15V・0.8A)付属品 取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)
4K8K対応 分配器 接栓可動式日本アンテナ5日以内出荷
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
同一方向出力なのでケーブルが纏まり配線が容易です。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様可動式適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz周波数帯域(MHz)10~3224設置場所屋内用インピーダンス(Ω)75(F型)
屋外用分配器(全端子電通)日本アンテナ(1件のレビュー)5日以内出荷
業界最小クラスの小型化。
3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5タイプ全端子電通型設置場所屋外用適合マスト径(Φmm)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用分配器(1端子電通)日本アンテナ(1件のレビュー)5日以内出荷
業界最小クラスの小型化。
3224MHz・RoHS指令対応。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13タイプ一端子電通型設置場所屋外用適合マスト径(Φmm)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応屋内用分配器日本アンテナ当日出荷から5日以内出荷
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
屋根馬マスプロ電工税込¥17,578¥15,980
サイドベースマスプロ電工税込¥25,278¥22,980
延長ケーブルマスプロ電工税込¥12,078¥10,980