テレビ受信用機器 :「編組線」の検索結果
通常、テレビを設置した場合、アンテナを設置するなどをして電波を受信しないと放送をみることができません。その電波を受け取るために必要な機器がテレビ受信用機器です。テレビ受信用機器のカテゴリでは必要な電波を受信するための各種アンテナや受信機、ケーブルやアンテナプラグ、中継接栓などのテレビとアンテナを接続するために必要な部品などを主に取り扱っています。その他にも監視カメラや人体検知器と警報機のセットなども取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
用途地上波デジタル放送・衛星放送・CATVなどの関連機器の接続に適しています。
標準長さ(m)100
内部導体(mm)1.05
概算質量(kg/km)64
導体抵抗(Ω/km)(20℃)(内部)21.1以下
シース厚(mm)0.95
絶縁体外径(mm)5
外部導体(mm)【打数/持数/素線径】24/4/0.14(編組)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上
標準減衰量(dB/km)【10MHz】25【90MHz】67.6【220MHz】109【470MHz】167【710MHz】210【1489MHz】327【2071MHz】399【2681MHz】469【3224MHz】528
特性インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V/min)1000
静電容量(nF/km)55±3(1KHz)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。