テレビ受信用機器 :「テレビ台 40型」の検索結果
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。
優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)
質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
外形寸法(mm)(幅)220×(高さ)590×(奥行き)113(壁面取付時、受信面0°の場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×220×113(壁面取付時・受信面0°の場合)
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
角度調整範囲±60(壁面取付時)
受信周波数470~710
適合地域強電界・中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上
素子数八木式アンテナ20素子相当
耐風速(m/s)50(破壊風速)
前後比(dB)9~18
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平偏波専用
半値幅(度)75~86
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用設計で縦長構造のため、幅広い方向調整が可能です。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(20素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 ブラックモデル。
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用。優れた受信性能、20素子相当7.5~9.6dBの高利得を実現。強・中電界地域向け。垂直偏波専用設計で縦置きせっちなので、幅広い方向調整が可能です。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体)
使用温度範囲(℃)-20~+50℃
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
受信周波数470~710MHz(13~52ch)
適合地域強電界・中電界地域用
適合マスト径(Φmm)マスト:Φ22~49、角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上
素子数八木式アンテナ20素子相当
耐風速(m/s)50(破壊風速)
前後比(dB)9~18
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)7.5~9.6(標準値)
偏波垂直偏波専用
半値幅(度)76~104
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)
質量(kg)2.0(アンテナ本体)
使用温度範囲(℃)-20~+50℃
外形寸法(mm)626×252×123
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
素子数八木式アンテナ26素子相当(水平偏波)
耐風速(m/s)50(破壊風速)
前後比(dB)12~22
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)8.4~10.2(標準値)
受信チャンネル(ch)13~52(水平偏波)
偏波水平偏波専用
半値幅(度)71~82
「フラットスリーブ方式(独自名称)」の採用により小形・軽量化を実現した強電界用地デジアンテナです。スマートなデザインで屋外のベランダ設置にも室内設置にも使用可能。
八木式アンテナ4~5素子に匹敵する3~5dBの高利得を実現しました。付属の専用スタンドで室内に置くことができます。(垂直偏頗は縦置き) 。防雨構造なので屋外のマストやベランダ金具にも取付可能。室内で感度が足りない場合は屋外設置が可能。水平・垂直偏波に対応。
偏波水平・垂直偏波対応
付属品室内用スタンド(本体に取付済み)、マスト取付金具、マスト押え金具、防水キャップ、六角ボルト(M6)×2、スパナ
材質本体:合成樹脂、出力端子:黄銅・合成樹脂/ニッケルめっき、卓上スタンド:合成樹脂
質量(kg)0.7(スタンド含む)
外形寸法(mm)(幅)307×(高さ)97×(奥行き)141(スタンド含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×307×141(室内スタンド使用時)
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
受信周波数470~710MHz
適合地域強電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ15~38.1
素子数4~5素子相当
耐風速(m/s)40(破壊風速)
前後比(dB)9~16
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)3~5(標準値)
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)60~75
適合周波数UHF
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。