テレビ受信用機器 :「中弱電界」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)
質量(kg)2.0(アンテナ本体)
使用温度範囲(℃)-20~+50℃
外形寸法(mm)626×252×123
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
素子数八木式アンテナ26素子相当(水平偏波)
耐風速(m/s)50(破壊風速)
前後比(dB)12~22
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)8.4~10.2(標準値)
受信チャンネル(ch)13~52(水平偏波)
偏波水平偏波専用
半値幅(度)71~82
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。
-
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)AC100V1.0W
電源AC100V
消費電流(mA)30(DC15V)
出力インピーダンス(Ω)75
角度調整範囲±60°(壁面取付時)
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上
耐風速(m/s)50
電圧定在波比3.0以下
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平偏波専用
最大出力(dBμV)90
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)1.05
タイプ雪害対策モデル
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)0.98
タイプ塩害対策モデル(溶解亜鉛メッキ)
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)0.98
タイプスタンダード
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)1.2
タイプ塩害対策モデル(ステンレス)
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。
優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)
質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
外形寸法(mm)(幅)220×(高さ)590×(奥行き)113(壁面取付時、受信面0°の場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×220×113(壁面取付時・受信面0°の場合)
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
角度調整範囲±60(壁面取付時)
受信周波数470~710
適合地域強電界・中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上
素子数八木式アンテナ20素子相当
耐風速(m/s)50(破壊風速)
前後比(dB)9~18
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平偏波専用
半値幅(度)75~86
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34
付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×1
質量(kg)1.1
外形寸法(mm)340×518×1480
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~602MHz
適合地域中・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
動作利得(dB)10.1~13.5
偏波水平・垂直偏波対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。
地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
仕様UHF(ブースター内蔵)
ケーブル長(m)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×85×85
受信チャンネル(ch)13~52
サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。
強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg)0.13
ケーブル長(m)1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(高さ)122×(幅)100×(奥行き)100
出力インピーダンス(Ω)75(F形プラグ)
受信周波数470~710MHz
適合地域強電界地域用
受信チャンネル(ch)UHF・ch13~52
適合周波数UHF710MHz
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。共同受信用。大型コーナー形反射器を採用し高利得、高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をキャッチします。
共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。防水キャップ、F-5接栓付属。
付属品F-5接栓、防水キャップ
質量(kg)2.1
外形寸法(mm)680×500×1590
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)32~62
素子数20素子
前後比(dB)16~25
動作利得(dB)8.0~13.5
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)27~53
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。
共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。金具類は溶融亜鉛メッキ処理、ボルト・ナット類はステンレス製なので長期にわたってご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品
付属品防水キャップ
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)680×500×1590
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)32~62
素子数20素子
前後比(dB)15以上
動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。ステンレス仕様 塩害地区などでも長期間使用できます。
共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。アンテナ本体、ボルト・ナット類はステンレス製、金具類は溶融亜鉛メッキ処理のため、塩害地区でも長期間安心してご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品
付属品防水キャップ
材質ステンレス仕様
質量(kg)3.9
外形寸法(mm)680×500×1590
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)32~62
素子数20素子
前後比(dB)15以上
動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
1個
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ26素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。ブースター内蔵。本体背面上部に混合器・分配器などを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。中・弱電界用。水平偏波専用。本体色:オフホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。住宅の外観を損ねず、美しく設置できるブースター内蔵型平面アンテナです。優れた受信性能、26素子相当、総合利得26~34dB(アンテナ部 8.4~10.2dB)の高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり、省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ROHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)13~52
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
仕様ブースター内蔵
付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×2
質量(kg)2.0(アンテナ本体)
外形寸法(mm)626×252×123
消費電力(W)AC100V、1.0
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
色(本体)オフホワイト
適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上
素子数26素子相当
前後比(dB)12~22
動作利得(dB)総合26~34(標準値)、アンテナ部8.4~10.2
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平偏波専用
半値幅(度)71~82
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。