サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。
強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(g)130
チャンネル数UHF・ch13~52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×122
出力インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(MHz)470~710
ケーブル【出力】1.5C-2V 約1.5m(F型プラグ付)
地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。サンドウイングマルチループ方式(独自名称)の採用により、小型化を実現。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。
強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。