テレビ受信用機器 :「同軸分配器」の検索結果
新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力側はL形プラグにケーブル付(1.5m)、出力側はF形プラグ式です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。全出力と入力端子間は通電形です。通電LED機能付。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した入力側ケーブル付2分配器です。地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力側はL形プラグに2C極細3重シールドの低損失同軸ケーブル付(1.5m)です。出力側はF形コネクタ式。入力側は壁面TV端子に差し込むだけ。出力側のテレビやレコーダーへの接続には別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用入力ケーブル付2分配器、(プラグ・コネクタ)金メッキ
質量(kg)0.086
色ホワイト
タイプ(通電)入力プラグ-CS/BS出力端子間通電
外形寸法(mm)28.2×28.2×59.7(本体部)
出力F形コネクタ2個
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力L形プラグ付3重シールド2C同軸ケーブル1.5m1本
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
各種認証HSマーク
通電容量DC15V 0.8A
1個
特価
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力出力端子(F形プラグ)を一列に並べたスリム形です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグは金メッキ採用。信号劣化や接続不良を防止します。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力端子と全出力間は通電形です。通電LED機能付。壁面へはネジ止めによる取付構造です。JEITA SHマーク認証済。白色モデルです。
地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力出力端子(F形コネクタ)を一列に並べたスリム形です。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。壁面へはネジ止めによる取付構造です。
色ホワイト
タイプ(通電)入力端子-全出力端子間
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力F形コネクタ1個
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
メッキ金メッキプラグ
各種認証SHマーク
通電容量DC15V 0.8A
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に五つに分けることができる5分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。
入力 出力1端子間通電形5分配器。テレビの電波を5つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
仕様法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
分配数5分配器
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。