オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。ステンレス仕様 塩害地区などでも長期間使用できます。
共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。アンテナ本体、ボルト・ナット類はステンレス製、金具類は溶融亜鉛メッキ処理のため、塩害地区でも長期間安心してご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品
付属品防水キャップ
材質ステンレス仕様
質量(kg)3.9
外形寸法(mm)680×500×1590
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)32~62
素子数20素子
前後比(dB)15以上
動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
1個
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。
50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
付属品M8ボルト 4本、取説 1部 付属
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)1.2
タイプ塩害対策モデル(ステンレス)
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1
質量(kg)1.05
タイプ塩害対策モデル(ステンレス)
外形寸法(mm)518×340×1014
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数14素子
前後比(dB)17~28
動作利得(dB)8~12.5
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)34~57
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)0.98
タイプ塩害対策モデル(溶解亜鉛メッキ)
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド×各1
質量(kg)0.85
タイプ塩害対策モデル(溶解亜鉛メッキ)
外形寸法(mm)518×340×1014
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数14素子
前後比(dB)17~28
動作利得(dB)8~12.5
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)34~57
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。