商品豆知識
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。入力・出力端子が可動式でケーブル接続が容易です。入力-TV端子間通電。保護キャップ付属。
2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。可動式入出力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属。
仕様小型直列ユニット中間用、通電機能:入力、TV端子間通電
付属品保護キャップ
インピーダンス75Ω
周波数帯域(MHz)10~3224 2K4K8K放送対応
入出力端子F形座 可動式
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。テレビ端子入力間通電式。入力端子が可動式でケーブル接続が簡単。保護キャップ付属。
2K・4K・8K放送に対応の小型テレビ端子です。可動式入力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電仕様 。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属
付属品保護キャップ、入居者カード
質量(g)40
使用温度範囲(℃)-20~+50
出力インピーダンス(Ω)-
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76MHz)1.2以下、(76~222MHz)1.2以下、(222~770MHz)1.3以下、(770~1489MHz)1.4以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.5以下、(2681~3224MHz)1.6以下
挿入損失(dB)(10~76MHz)0.2以下、(76~222MHz)0.2以下、(222~770MHz)0.2以下、(770~1489MHz)0.3以下、(1489~2150MHz)0.3以下、(2150~2681MHz)0.4以下、(2681~3224MHz)0.5以下
結合損失(dB)-
逆結合損失(dB)-
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応したDX マルチシリーズの小型壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト構造。入力・テレビ端子間通電仕様。入力端子が可動式なのでケーブル接続が簡単です。
2K・4K・8K放送に対応のDXマルチシリーズ小型壁面テレビ端子です 。可動式入力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電仕様 。ノイズに強い高シールド構造です 。ポリ袋入りフラップ仕様
仕様小型壁面テレビ端子
機能入力・テレビ端子間通電
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
入力端子F形座 可動式
インピーダンス(Ω)75
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小形壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。保護キャップを付属。上りカットフィルター付。入力端子が可動式でケーブル接続が簡単。
2K・4K・8K放送に対応の小型壁面TV端子です。CATV上りカットフィルター内蔵です。可動式入力端子なので接続が簡単です。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM
周波数帯域(MHz)10~3224
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
インピーダンス(Ω)TV端子/75(F形)
挿入損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)1.0/40以上、(55~70MHz)1.0/-、(70~90MHz)1.0/3.0、(90~770MHz)1.0/2.0、(770~1489MHz)1.0/2.0、(1489~2150MHz)1.5/2.5、(2150~2681MHz)2.0/3.0、(2681~3224MHz)2.5/3.5
電圧定在波比双方向/片方向:(10~55MHz)2.0/-、(55~70MHz)2.0/-、(70~90MHz)2.0/2.0、(90~770MHz)2.0/2.0、(770~1489MHz)2.0/2.0、(1489~2150MHz)2.5/2.5、(2150~2681MHz)2.5/2.5、(2681~3224MHz)2.5/2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×36
質量(kg)0.040
付属品保護キャップ×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応したDX マルチシリーズの小型直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト構造。入力・出力間通電仕様。入力・出力端子が可動式なのでケーブル接続が簡単です。
2K・4K・8K放送に対応のDXマルチシリーズ小型直列ユニット 中間用です 。可動式入出力端子なので接続が簡単です 。入出力間通電仕様。ノイズに強い高シールド構造です 。ポリ袋入りフラップ仕様
仕様小型直列ユニット中間用
機能入出力端子間通電
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
出入力端子F形座 可動式
インピーダンス(Ω)75
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(1m)に先端L字ストレートプラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(1m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用入出力ケーブル付分波器
質量(kg)0.095
色ホワイト
外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)
出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m2本
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル1m(1本)
機能(通電)入力プラグ-CS/BS出力端子間通電
プラグ金メッキ
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
各種認証HSマーク
通電容量DC15V 0.8A
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。保護キャップを付属。中間用なので直列配線方式にご使用頂けます。入出力端子が可動式なのでケーブル接続が容易です。上りカットフィルター付。
2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。CATV上りカットフィルター内蔵です。可動式入出力端子なので接続が簡単です。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属
付属品保護キャップ×1
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM
質量(kg)0.040
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×36
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)10~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比双方向/片方向:(10~55MHz)2.0/2.0、(55~70MHz)2.0/2.0、(70~90MHz)2.0/2.0、(90~770MHz)2.0/2.0、(770~1489MHz)2.0/2.0、(1489~2150MHz)2.5/2.5、(2150~2681MHz)2.5/2.5、(2681~3224MHz)2.5/2.5
インピーダンス(Ω)TV端子/75(F形)
挿入損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)1.8/1.8、(55~70MHz)1.8/1.8、(70~90MHz)1.8/1.8、(90~770MHz)1.8/1.8、(770~1489MHz)2.5/2.5、(1489~2150MHz)3.5/3.5、(2150~2681MHz)4.0/4.0、(2681~3224MHz)5.5/5.5
結合損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)11/40以上、(55~70MHz)11/-、(70~90MHz)11/13、(90~770MHz)11/13、(770~1489MHz)11.5/12.5、(1489~2150MHz)14/14.5、(2150~2681MHz)15/16、(2681~3224MHz)16.5/17
逆結合損失(dB)双方向/片方向:(10~55MHz)20/20、(55~70MHz)20/20、(70~90MHz)20/20、(90~770MHz)20/20、(770~1489MHz)20/20、(1489~2150MHz)18/18、(2150~2681MHz)15/15、(2681~3224MHz)15/15
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す5C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。
同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。5C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S5CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
仕様テレビコンセントプラグ
適合5C同軸ケーブル
適合ケーブル5C同軸ケーブル
インピーダンス(Ω)75
通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
小型テレビなどのミニプラグ式アンテナ端子にアンテナケーブルを接続する時の、変換用中継プラグです。Φ3.5mmのミニプラグに対応。
同軸ケーブルを小型テレビのアンテナ端子に繋ぎます。F型コネクタ⇔3.5mmミニプラグ 。使用帯域:76~770MHz 。直径2.5mmミニタイプにはご使用になれません。
適合UHF、FM
ケーブル長(mm)約100
端子F型コネクター(ねじ式プラグ)、3.5mmミニプラグ
使用帯域76~770MHz
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。
同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。1個入りパック商品です。
仕様テレビコンセントプラグ
適合4C、5C同軸ケーブル兼用
適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用
インピーダンス(Ω)75
通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す4C同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。同軸ケーブルの接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ 高シールド構造です。ブリスターパック商品。
同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当同軸ケーブル用。全ての2K・4K・8K放送に対応します。(S4CFB相当ケーブル使用時) 。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内のアルミリングを締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐ接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは壁面から 邪魔にならないL型プラグです。
仕様テレビコンセントプラグ
適合4C同軸ケーブル
適合ケーブル4C同軸ケーブル
インピーダンス(Ω)75
通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル)
テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。
両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。
壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。
3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。
金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
ケーブル2C
インピーダンス(Ω)75
同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。本体色 ホワイト。
仕様テレビコンセントプラグ
インピーダンス75Ω
適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用
色(本体)ホワイト
取扱説明書(0.32MB)
通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。
L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。
適合CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM
質量(kg)0.01
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.5×14×23.1
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(プラグ)
電圧定在波比(10~770MHz)1.2以下、(770~1489MHz)1.3以下、(1489~2150MHz)1.5以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)2.0以下
挿入損失(dB)(10~770MHz)0.1以下、(770~1489MHz)0.2以下、(1489~2150MHz)0.3以下、(2150~2681MHz)0.4以下、(2681~3224MHz)0.6以下
使用周波数(MHz)10~3224
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです。
ワンタッチ式のL型プラグとストレートプラグを採用。低損失な4Cケーブルです。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
ケーブル4C
色ライトグレー
プラグL形プラグ + ストレートプラグ
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
インピーダンス(Ω)75
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ケーブルの両端加工に便利な2個入りです。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。
同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。両端加工に便利な2個入りパック商品です。
仕様テレビコンセントプラグ
適合4C、5C同軸ケーブル兼用
適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用
インピーダンス(Ω)75
通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
38dB形、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。小型なので水平マストにも取り付け可能。増幅帯域:UHF38dB 屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。家庭用UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様●ハム変調(dB):-50以下●出力モニター(dB):-20●利得安定度(dB):±2.5●定格出力レベル(dBμV):103(9波)●帯域内周波数特性:±2.5●漏洩電界強度(dBμV/m):34.0以下●直流供給電源:DC15V/0.05A●相互変調(IM3)(dB):-68以下
質量(kg)0.22
使用温度範囲(℃)-20~+50
外形寸法(mm)84(H)×90(W)×47(D)
消費電力(W)(AC100V)2.0、2.8
周波数帯域(MHz)470~710
適合マスト径(Φmm)22~49
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入出力:75(F形)
標準利得(dB)38
雑音指数(dB)1.5以下
入力レベル(標準)41~65(75)(dBμV)
消費電流DC15V/0.07A、0.12A
利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
入力ATT(dB)0、-10(スイッチ切換式)
使用帯域UHF
VSWR3.0以下
衝撃波耐電圧(kV)±25kV(1.2/50μs)
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1.5m)。両端ワンタッチ式ストレートプラグを採用。低損失4Cケーブル使用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。ケーブル色 ライトグレータイプ。
用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応。低損失4Cケーブル使用。両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーの接続に便利です。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。ケーブル色、ライトグレー。テレビ、レコーダー間の接続に便利な ケーブル長1.5m。
長さ(m)1.5
ケーブル4C
色ライトグレー
プラグ両端ストレートプラグ
周波数帯域(MHz)10~3224 2K4K8K放送対応
インピーダンス(Ω)75
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
仕様屋内用混合(分波)器
質量(kg)0.038
色ホワイト
外形寸法(mm)40.9×50.4×16.6
出力F形コネクタ2個
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力F形コネクタ1個
機能(通電)入力端子-CS/BS出力端子間
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
各種認証SHマーク
コネクタ仕様金メッキ
通電容量DC15V 0.8A
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、フラットケーブルです。壁に穴を開けることなく、サッシ戸から屋内に引き込むことが可能。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。ケーブル長:60cm。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。同軸ケーブルF形接栓を接続可能。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品 。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、ROHS(10物質対応)
質量(kg)0.1
色ホワイト
周波数帯域(MHz)10~3224
ケーブル長(cm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)10~76MHz:0.6以下、76~222MHz:1.0以下、222~770MHz:1.5以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:3.0以下、2681~3224MHz:4.0以下
VSWR10~76MHz:1.4以下、76~222MHz:1.4以下、222~770MHz:1.4以下、770~1489MHz:1.6以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:3.5以下
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1.5m)。両端ワンタッチ式ストレートプラグを採用。低損失4Cケーブル使用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。ケーブル色 ブラックタイプ。
用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応。低損失4Cケーブル使用。両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーの接続に便利です。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。ケーブル色、ブラックタイプ。テレビ、レコーダー間の接続に便利な ケーブル長1.5m。
長さ(m)1.5
ケーブル4C
色ブラック
プラグ両端ストレートプラグ
周波数帯域(MHz)10~3224 2K4K8K放送対応
インピーダンス(Ω)75
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(3m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。入力側ケーブルが3mなので、壁面TV端子とテレビやレコーダーが離れている場合に最適です。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用入出力ケーブル付分波器
質量(kg)0.13
色ホワイト
外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)
出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m2本
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル3m(1本)
機能(通電)入力プラグ-CS/BS出力端子間通電
プラグ金メッキ
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証HSマーク
通電容量DC15V 0.8A
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。屋外に設置したアンテナからの電波をサッシ戸から屋内に引き込むことができます。他の無線サービスとの電波干渉を押さえる高シールド設計。
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。同軸ケーブルF形接栓接続。通電仕様、金メッキ端子 。壁に穴を開けずに、屋外に設置したアンテナからの電波を屋内に引き込むことができます。取り付け窓枠幅最大170mm 。他の無線サービスとの電波干渉を押さえる高シールド設計。防水キャップ1個、木ネジ4個付取り付け付属
ケーブル長(m)約0.5
付属品防水キャップ×1、木ネジ×4
質量(kg)約0.054
周波数帯域(MHz)DC~3224
取付幅(mm)(最大)170
出入力端子F形端子
インピーダンス(Ω)75
1個
特価
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形プラグ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形です。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用分波器、(プラグ・コネクタ)金メッキ
質量(kg)0.044
色ホワイト
外形寸法(mm)49×35.9×29.5
出力F形コネクタ2個
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力ストレートプラグ 1個
機能(通電)入力プラグ-CS/BS出力プラグ端子間
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
各種認証HSマーク
通電容量DC15V 0.8A
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続にも余裕のある10mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長10m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(kg)0.35
ケーブル長(m)10
周波数帯域(MHz)10~3224
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)10~222MHz:1.7以下、222~770MHz:2.6以下、770~1489MHz:3.5以下、1489~2150MHz:5.7以下、2150~2681MHz:5.7以下、2681~3224MHz:6.0以下
VSWR10~222MHz:1.5以下、222~770MHz:1.5以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続に便利な8mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長8m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(kg)0.281
ケーブル長(m)8
周波数帯域(MHz)10~3224
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)10~222MHz:1.5以下、222~770MHz:2.3以下、770~1489MHz:3.0以下、1489~2150MHz:5.0以下、2150~2681MHz:5.0以下、2681~3224MHz:5.5以下
VSWR10~222MHz:1.5以下、222~770MHz:1.5以下、770~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれの放送を一つにまとめることができ、混合器だけではなく分波器としても利用できる便利な混合(分波)器です。CS/BS-IF入力・混合出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様です。本体色:ホワイト。JEITA SHマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
混合(分波)器。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入出力端子はF形接栓。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力端子とCS/BS出力端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA SHマーク認定商品 。取説付属なし簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:混合器(ホーム受信)
仕様入力・CS/BS、端子間通電仕様、漏洩電界強度(dBμV/m):(10~770MHz)-、(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において)
質量(kg)0.038
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.5×40.9×16.6
周波数帯域(MHz)10~770+1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75(F形)
通過帯域損失(dB以下)10~76MHz:1.3、76~222MHz:1.3、222~770MHz:1.3、1032~1489MHz:2.0、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:3.0
阻止帯域減衰量(dB以上)10~76MHz:20、76~222MHz:20、222~770MHz:20、1032~1489MHz:25、1489~2150MHz:25、2150~2681MHz:25、2681~3224MHz:20
VSWR10~76MHz:1.6以下、76~222MHz:1.6以下、222~770MHz:1.6以下、1032~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.5以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
出力側ケーブル付全端子通電形2分波器。テレビの電波を2つに分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様CS/BS-IF端子側通電仕様(DC15V・0.8A以下)出力側ケーブル0.5m
適合CS3224MHz、BS、CATV、UHF、VHF、FM
トラスコ品番858-6388
質量(kg)0.07
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×44×19(本体部)
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76MHz)1.8、(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(10~76MHz)1.5、(76~222MHz)1.5、(222~770MHz)1.5、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.0、(2681~3224MHz)3.0
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~76MHz)20、(76~222MHz)20、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)20、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)18、(2681~3224MHz)15
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力出力端子(F形プラグ)を一列に並べたスリム形です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグは金メッキ採用。信号劣化や接続不良を防止します。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力端子と全出力間は通電形です。通電LED機能付。壁面へはネジ止めによる取付構造です。JEITA SHマーク認証済。白色モデルです。
地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力出力端子(F形コネクタ)を一列に並べたスリム形です。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。壁面へはネジ止めによる取付構造です。
色ホワイト
タイプ(通電)入力端子-全出力端子間
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力F形コネクタ1個
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
メッキ金メッキプラグ
各種認証SHマーク
通電容量DC15V 0.8A
BS/CS-IF左旋帯域(新4K8KTV信号)を除去するためのフィルターです。新4K8K放送用による既存の機器への影響や他の無線サービス(無線LAN等)への妨害を低減するためのフィルターです。従来の2K対応の衛星放送用アンテナからの交換等の改修工事で新4K8K対応の衛星放送用アンテナを既設の2Kのみの対応のテレビ受信システム(ブースタ、分岐器、分配器、壁面TV端子を使用)に接続すると、4K8KのTV信号が遮蔽性能の低い、既設システム機器からの漏えいが電波法の基準をオーバーし、他の無線サービスを妨害します。また、4K8K信号が既設のブースタへの過入力となります。その対策として、4K8K対応用の衛星放送アンテナの出力ラインに取りつけて使用します。
10~2150MHz帯を通過、超える(BS/CS-IF左旋)帯域を除去するフィルターです。2224MHz~2282MHz25dB以上、2282MHz~3224MHzで35dB以上の阻止減衰量があります。既設の2Kのみのテレビ受信システムに、新4K8K対応衛星放送用アンテナを交換等の改修工事で設置した場合、既設の遮蔽性能低い、テレビ受信機器から、新4K8K信号の漏れによる、電波法の基準値オーバーや他の無線サービスへの妨害を防止します。既設の2Kのみ対応のブースターへの過入力を防止します 。入出力F形オスメスコネクタを使用していますので、既存のテレビ受信システムラインの中間に簡単に接続できます。機器本体は漏えい、無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。
仕様漏えい:40.2dBμV/m以下(Input Level 100dBμV)
質量(kg)0.018
使用温度範囲(℃)-20~+50
外形寸法(mm)12×47.6×13.9
コネクタ形状入力/出力 F形(C15)
周波数帯域(MHz)通過帯域:10~2150、阻止帯域:2224~3224
インピーダンス(Ω)入出力:75
通電容量0.5A以下(DC15V)
通過帯域損失(dB以下)10~2071MHz:3.0、2071~2150MHz:5.0
阻止帯域減衰量(dB以上)2224~2282MHz:25、2282~3224MHz:35
VSWR10~2150MHz 3.0以下
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
新4K8K衛星放送に対応した2分配器です。テレビの電波を2つに分けます。入力側はL形プラグにケーブル付(1.5m)、出力側はF形プラグ式です。テレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどを増設する時に使用します。テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。全出力と入力端子間は通電形です。通電LED機能付。JEITA HSマーク認証済。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した入力側ケーブル付2分配器です。地デジ、CS・BSデジタル放送に最適です。入力側はL形プラグに2C極細3重シールドの低損失同軸ケーブル付(1.5m)です。出力側はF形コネクタ式。入力側は壁面TV端子に差し込むだけ。出力側のテレビやレコーダーへの接続には別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。また、通電状態がひと目でわかるLED付 。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用入力ケーブル付2分配器、(プラグ・コネクタ)金メッキ
質量(kg)0.086
色ホワイト
タイプ(通電)入力プラグ-CS/BS出力端子間通電
外形寸法(mm)28.2×28.2×59.7(本体部)
出力F形コネクタ2個
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力L形プラグ付3重シールド2C同軸ケーブル1.5m1本
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
各種認証HSマーク
通電容量DC15V 0.8A
1個
特価
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利で、ノイズに強い出力ケーブル付2分配器。入力はしっかり接続可能なF型接栓使用。出力はネジ式のF型プラグを採用。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
質量(kg)0.07
外形寸法(mm)32×44×19(本体部)
出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力F形端子
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、CS/BS-IFとUHFそれぞれに分けることができ、テレビ端子に直接挿し込んで使用できるコンパクトな分波プラグです。入力-CS/BS-IF出力端子間通電:DC15V・0.8A以下。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
テレビの電波を地デジ(UHF)とCS・BSに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分波器(ホーム受信用)
仕様入力・CS/BS、端子間通電仕様、漏洩電界強度(dBμV/m):(10~770MHz)-、(1032~3224MHz)40.2以下(3mの距離において)
質量(kg)0.044
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35.9×49×29.5
周波数帯域(MHz)10~770+1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75(F形)
通過帯域損失(dB以下)10~76MHz:1.0、76~222MHz:1.4、222~770MHz:1.4、1032~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:1.8、2150~2681MHz:1.8、2681~3224MHz:2.7
阻止帯域減衰量(dB以上)10~76MHz:20、76~222MHz:22、222~770MHz:22、1032~1489MHz:20、1489~2150MHz:20、2150~2681MHz:20、2681~3224MHz:20
VSWR10~76MHz:1.5以下、76~222MHz:1.5以下、222~770MHz:1.8以下、1032~1489MHz:2.0以下、1489~2150MHz:2.0以下、2150~2681MHz:2.5以下、2681~3224MHz:2.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
入力インピーダンス(Ω)75(F形)
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い出力ケーブル付。出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
仕様屋内用、出力側ケーブル付分波器
質量(kg)0.07
外形寸法(mm)32×44×19(本体部)
出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力F形座
機能【通電】BS/CS-IF出力 入力端子間通電
使用帯域U・V/FM(CATV):10~770MHz、 CS/BS-IF:1032~3224MHz【2K4K8K放送対応】
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。