新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、金具等を強化することにより、受信可能風速は、従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s。復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現。電気性能は従来タイプと変わらず高性能。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径は32mm~49mm。JEITA SHマーク認証済。
新4K8K衛星放送に対応したBS・110度CSアンテナです。耐風速仕様です。右旋・左旋円偏波に対応しています。アンテナ有効径は45cm。反射鏡に風穴を設け、ポール押え金具を強化。コンバーターアームは厚みをアップし、ブラケットで反射鏡に固定。2ヶ所で取付金具に固定することにより、受信可能風速は従来タイプ20m/sに対して2.5倍の50m/s、復元可能風速は従来タイプ50m/sに対して1.2倍の60m/sを実現(破壊風速は70m/s)。近年、風速が強くなっている台風にも耐えます。反射鏡に風穴を設けていますが、電気性能は従来タイプと変わらず高性能。上下角度調整範囲は23°~68°(マスト中間取付の場合は、23°~56°) 。日本地図シールでアンテナの角度調整が簡単。対応マスト径はΦ32mm~49mm。Φ32mm未満の細いマストには使用できません。JEITA SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)認証済。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(kg)1.7
消費電力(W)(コンバーター)2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)(アンテナ)450
出力インピーダンス(Ω)(コンバーター)75(F形)
角度調整範囲(上下)マスト先端取付時:23~68°、マスト中間取付時:23~56°
電源(DC-V)(コンバーター)DC13.2~16.5V(ケーブル重畳)
受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)32~49
耐風速(m/s)受信可能風速:50、復元可能風速:60、破壊風速:70
性能指数G /T(dB/K)[BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準)
コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)(コンバーター)-55(1KHzオフセット)以下、-73(5KHzオフセット)以下、-83(10KHzオフセット)以下
取扱説明書(6.03MB) (5.31MB)
アンテナ利得(dB)[BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準)
偏波右旋・左旋円偏波
コンバーター利得(dB)53(標準)
最小出力周波数(MHz)(コンバーター)右旋1032~2072/左旋2224~3224MHz
認証マークSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)
1個
¥22,980
税込¥25,278
50日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。