テレビ受信用機器 :「電界強度計」の検索結果
2K・4K・8K放送に対応した新機能
レベルと信号品質が同時測定可能!地デジはレベルとMERまたはBER、BS右旋、110度CS右旋はレベルと簡易C/NまたはBER、BS左旋、110度CS左旋はレベルと換算C/Nが同時に測定可能。
ブースター内蔵アンテナやBS・110度CSアンテナに電源供給OK!DC15Vの電源供給と電圧測定が可能。
受信が良好な場合、画面表示と音で分かります。
付属のmicroカードに測定データを保存。パソコンでデータ確認や集計が可能。
チャンネルスキャン機能内蔵。測定時、チャンネルスキャンできるので、チャンネル確認の手間がなく、便利!
バックライト機能付きなので暗い場所でも画面がよく見えます。
仕様【測定帯域】地デジ/BS(右旋・左旋)/110度CS(右旋・左旋)/LTE/2K4K8K放送対応、【レベル確度】±2.5dB
付属品microSDカード、ストラップ、単3アルカリ乾電池 4本(動作確認用)、シリコンラバーケース
外形寸法(mm)243×76×35
電源単3アルカリ電池4本
測定項目地デジ:レベル、BER、MER。BS・110度CS(右旋):レベル、CN、BER。LTE:レベル。BS/110度CS(左旋):レベル、換算CN値。
本体質量(kg)0.25
入力端子F型
供給電圧(V)DC15
1台
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。