テレビ受信用機器 :「2分配器」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
4K8K対応ローレットケーブル付2分配器(入力付)
対応4K8K
分配数2
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
簡単接続を実現した、らくらくコネクタ(F-5L)が付属された4K8K衛星放送対応(10~3224MHz)の分配器です。らくらくコネクタは本体をF形接栓に差込み、約90度回転させるだけで確実な取付が可能です。小型化設計により、取付スペースを取りません。また亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。※全端子電流通過型(電流容量DC15V、0.5A以下)
用途亜鉛ダイカスト一体型筐体を採用し、高シールド設計になっているため妨害電波の影響を受けにくい仕様になっています。
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に対応したダブル分波器。
分波器2つと2分配器の機能をこのひとつに集約。
テレビとレコーダへの配線を当機器でかんたんスッキリ配線、CS・BS出力2系統、地デジ・FM・CATV出力2系統、出力ケーブルの長さ70cm、細くてやわらかい極細2.5Cケーブルを使用
コネクタ部は施工しやすいローレット加工、ピン付仕様、ネジだからしっかり接続ができます。
本体色はAV機器の裏にフィットしたブラック色
入力端子、出力端子は金メッキを採用
HSマーク適合品
色黒
ケーブル長(cm)70
インピーダンス(Ω)75
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。
ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。
やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。
付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。
市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。
SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)
付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)、電源部(DP-34)(1個)
種別ホーム用
質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
前後比(dB)12~18
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)4~5
総合利得(dB)19~26
強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。
ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。
やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。
付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。
市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。
SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ)
付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)
種別ホーム用
質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時)
出力インピーダンス(Ω)75(F形)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時)
適合マスト径(Φmm)22~48.6
前後比(dB)12~18
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)4~5
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。