ヘルメット取付型 メガネ :「作業用老眼鏡」の検索結果

ヘルメット取付とは、ヘルメットや帽子に取り付けて使用する安全メガネのことをさします。アクリルやポリカーボネイトで作られているメガネは、耐衝撃性や耐擦傷に強く作業中に飛来するガラスや金属片、薬品などから目を守るのが特徴です。工事現場や研究施設、建築現場など飛来物がある場所で使用されているアイテム。上下自在に動くタイプもあり、安全メガネを使用しない時にはヘルメットに付けたままでもはねあげておくことで、視界を良好に保つことが可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。 耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 拡大鏡付(約1.6倍)で細かい作業に適します。(老眼度数+2.5相当)
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。 視力補正用眼鏡、老眼用眼鏡、拡大用眼鏡として。 付属品マイクロファイバーソフトケース トラスコ品番384-8316 材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート) 幅(mm)145 高さ(mm)49 タイプ拡大鏡付(拡大鏡:上面が水平の半円形) レンズ色クリア 加工防傷 角度調整範囲 コーティング両面ハード、両面マルチコート 寸法(横×縦)(mm)拡大鏡:約30×12 テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)1.5 紫外線カット 併用可能製品可:メガネ、マスク
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

『安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります