ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。
30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。
静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
ツイストペア構造の為、漏話特性が優れています。
アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。
静電しゃへい効果を高める為に、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプになっております。
用途主に、構内通信回線に使用できます。
電話回線、計装、制御回線などに幅広く使用されています。
適合規格JCS 5402(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)準拠
全長(m)10
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上※20℃空中
導体外径(Φmm)0.65
耐電圧(V/min)AC350
静電容量(nF/km)平均90以下/1kHz
配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。静電しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプもあります。(FCPEV-S / EM-FCPEE-S)
仕様着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
規格JCS 5421
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル
通信ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。