「芯数(C)」から絞り込む
2(3)
4(2)
6
8(2)
10(2)
12(2)
14(2)
16(2)
20(2)
30(1)
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に
種類通信ケーブル
導体外径(Φmm)0.65
色灰
絶縁体厚さ(mm)0.18
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。
種類通信ケーブル
導体外径(Φmm)0.65
全長(m)100
絶縁体標準厚さ(mm)0.2
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
耐電圧(V/min)AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル
通信用構内ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。