スクレイパーは、主に工業分野で用いられる工具のことで、へら状になっている刃に柄がついているのが特徴です。建築や機械などでは、最後の表面仕上げをする時に用いられます。はがしたり、削ったりといった作業にも最適です。形状は様々ですが、細い物から、幅が広いものまで様々あるのが特徴。中には、ステッカーを剥がしたり、パッキンをはがしたりする時に使われることもあります。刃の材質も色々で、超鋼刃やセラミック、ステンレスなど様々です。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に 幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40 全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
729 税込802
当日出荷

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
用途はがす、削るなど 刃幅(mm)25 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16 付属品替刃6枚内蔵 トラスコ品番336-7169 材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP 質量(g)61.5 適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷

耐摩耗性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。刃の両サイド面も使用可能です。
用途自動車のエンジンや産業機械のガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業。 寸法T(mm)3
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びに強く丈夫でパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。ステンレスのスキ刃は柄部まで貫通一体成型なので強い突き削りにも耐えます。握り部分は木柄なので手に馴染み作業しやすい。Y型斜め形状でエッジが効いているので缶などを開ける最初の一撃が入りやすいです。落下防止用のコード装着用リング付き。高所作業の安全作業をサポートします。
用途ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。 刃先形状Y型斜 材質(刃)ステンレス
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じて使用できるスクレーパー27本入り。 樹脂ケース付なので、持ち運びにも便利です。
用途ガスケットやクリップなどの取り外し作業に 全長(mm)各約172 材質ナイロン+ファイバーガラス 入数27本
1セット(27本)
4,598 税込5,058
当日出荷

握りやすい樹脂グリップのスクレーパーキャップ付替刃は市販品(幅40mm)をご利用ください
刃幅(mm)40 全長(mm)165 刃長(mm)19
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

JTCスクレッパー
エコ商品
刃幅(mm)40 全長(mm)167 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

大型で丸みを帯びたグリップは、手に快適にフィットします。ブレード交換可能です。
トラスコ品番343-9289 材質刃:スチール、グリップ:プラスチック 全長(mm)165 刃長(mm)19.3 刃幅(mm)39 刃厚(mm)0.3 適合替刃44
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

貫通タイプの為、ハンマーで叩く事が出来ます。
用途ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。 全長(mm)約175 質量(g)75 刃幅(mm)60 刃先形状Y型直 材質(柄部)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス
1セット(12本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

貫通タイプの為、ハンマーで叩く事が出来ます。
用途ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。 全長(mm)約180 質量(g)74 刃幅(mm)60 刃先形状Y型斜 材質(柄部)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス
1セット(12本)
4,798 税込5,278
12日以内出荷

ショートタイプで力をかけやすい形状です。
材質(刃)特殊鋼 刃幅(mm)22 全長(mm)160
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

ギザ刃が塗膜をとらえる。丸角がすみにフィット、刃が立たずケレンがしやすい。滑りにくい新型樹脂グリップ。
用途アングル、トタン屋根のケレンに。 全長(mm)175 ブラウン/シルバー 質量(g)125 刃幅(mm)約60
1本
4,019 税込4,421
4日以内出荷