スクレイパー :「ケレン」の検索結果
スクレイパーは、主に工業分野で用いられる工具のことで、へら状になっている刃に柄がついているのが特徴です。建築や機械などでは、最後の表面仕上げをする時に用いられます。はがしたり、削ったりといった作業にも最適です。形状は様々ですが、細い物から、幅が広いものまで様々あるのが特徴。中には、ステッカーを剥がしたり、パッキンをはがしたりする時に使われることもあります。刃の材質も色々で、超鋼刃やセラミック、ステンレスなど様々です。
関連キーワード
商品豆知識
ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。
プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。
また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。
サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に
幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40
全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
¥729
税込¥802
当日出荷
薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
用途はがす、削るなど
刃幅(mm)25
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16
付属品替刃6枚内蔵
トラスコ品番336-7169
材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP
質量(g)61.5
適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
耐摩耗性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。刃の両サイド面も使用可能です。
用途自動車のエンジンや産業機械のガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業。
寸法T(mm)3
錆びに強く丈夫でパテや塗装剥がしなどの削り落としに適しています。ステンレスのスキ刃は柄部まで貫通一体成型なので強い突き削りにも耐えます。握り部分は木柄なので手に馴染み作業しやすい。Y型斜め形状でエッジが効いているので缶などを開ける最初の一撃が入りやすいです。落下防止用のコード装着用リング付き。高所作業の安全作業をサポートします。
用途ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。
刃先形状Y型斜
材質(刃)ステンレス
用途に応じて使用できるスクレーパー27本入り。
樹脂ケース付なので、持ち運びにも便利です。
用途ガスケットやクリップなどの取り外し作業に
全長(mm)各約172
材質ナイロン+ファイバーガラス
入数27本
1セット(27本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
握りやすい樹脂グリップのスクレーパーキャップ付替刃は市販品(幅40mm)をご利用ください
刃幅(mm)40
全長(mm)165
刃長(mm)19
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
大型で丸みを帯びたグリップは、手に快適にフィットします。ブレード交換可能です。
トラスコ品番343-9289
材質刃:スチール、グリップ:プラスチック
全長(mm)165
刃長(mm)19.3
刃幅(mm)39
刃厚(mm)0.3
適合替刃44
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
貫通タイプの為、ハンマーで叩く事が出来ます。
用途ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。
全長(mm)約175
質量(g)75
刃幅(mm)60
刃先形状Y型直
材質(柄部)ABS樹脂
材質(刃)ステンレス
1セット(12本)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
貫通タイプの為、ハンマーで叩く事が出来ます。
用途ペンキ剥がし、頑固なさび落とし等、様々な用途に。
全長(mm)約180
質量(g)74
刃幅(mm)60
刃先形状Y型斜
材質(柄部)ABS樹脂
材質(刃)ステンレス
1セット(12本)
¥4,798
税込¥5,278
12日以内出荷
1個
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
『カッター』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。