絞り込み
ブランド
  • LEMO(3)
  • イメージニクス(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(1)
長さ(m)
  • 4
  • 0.1(4)
  • 0.5(7)
  • 1(9)
  • 1.5(8)
  • 2(8)
  • 3(15)
  • 5(20)
  • 10(46)
  • 15(7)
  • 20(43)
  • 30(19)
  • 40(14)
  • 50(41)
  • 60(13)
  • 70(14)
  • 80(13)
  • 90(13)
  • 100(49)
  • 200(8)
  • 色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性インピーダンス(Ω)から絞り込む
50(1)
3G/HD/SD-SDI対応同軸ケーブル(5CFB) イメージニクス3G/HD/SD-SDI対応同軸ケーブル(5CFB)イメージニクス
6,298税込6,928
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
同軸ケーブル3G/HD/SD-SDIおよびIMG.Link用同軸ケーブル。両端BNC(オス)。
用途映像信号用
同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MSBモデル LEMO同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MSBモデルLEMO
13,980税込15,378
1本
91日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデル LEMO同軸00.250 ケーブルアッセンブリー MFBモデルLEMO
15,980税込17,578
1本
91日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル LEMO同軸ケーブルLEMO
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
LEMO SA(スイス)は、長期間にわたり世界的に素粒子物理の研究で有名なCERN(ジュネーブ近郊のある総合物理研究機関)と共同で、複雑な研究設備や装置に必要とされる高性能で高い信頼性を保持するコネクタ開発に従事してきました。その中で最も有名で世界のいたる所で使用されているのが、小型かつプッシュプル操作で簡単にコネクタの着脱を実現した同軸50Ωコネクタ「00.250シリーズ」です。このシリーズは、現在、世界標準規格「NIM-CAMAC CD/N 549」のベースになっております。レモジャパンでは、この小型同軸コネクタ「00.250シリーズ」、およびケーブルを取り付けた施工品を、日本全国の物理関係の大学、研究機関、企業へ幅広く販売、また新しい技術に必要な新しいコネクタ・ソリューション提案を積極的に実施しております。
種別同軸50Ω材質真鍮、ニッケル標準スリーブ色:黒長さ(cm)400RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50IP等級IP50

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル