絞り込み
長さ(m)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(1)
シース色
黒(1)
芯数(C)
- 3
- 1(1)
- 2(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 16(1)
- 24(1)
- 32(1)
- 48(1)
- 64(1)
ブランド
- 正和電工(1)
- カナレ電気(1)
「特性インピーダンス(Ω)」から絞り込む

同軸ケーブル 3C-2V
正和電工(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。 高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。仕様同軸3C-2V種類通信ケーブル芯数(C)3材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上材質(導体)軟銅線編組耐電圧(V/min)AC1000
同軸セパレートケーブル
カナレ電気¥24,980~税込¥27,478~1本(3m)ほか15日以内出荷75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒