絞り込み
芯数(C)
- 3
- 1(5)
- 2(56)
- 4(22)
- 5(4)
- 6(8)
- 7(3)
- 8(10)
- 10(7)
- 12(20)
- 14(4)
- 16(9)
- 20(7)
- 24(6)
- 30(5)
- 36(4)
- 40(3)
- 48(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 芯数(C)をもっと見る
対数(P)
- 3(1)
- -(2)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.54(2)
- 0.6(1)
- 0.7(3)
- 0.9(1)
- 0.95(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(3)
- 0.3(4)
- 0.5(5)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
長さ(m)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(1)
- 100(5)
シース色
灰(1)
黒(4)
灰・黒
ブランド
- 倉茂電工(4)
- 正和電工(1)
- カナレ電気(1)
- 長岡特殊電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
倉茂電工・正和電工・カナレ電気・長岡特殊電線・協和ハーモネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
通信ケーブルとは、電話回線やインターネット回線、屋内警報回線など機器同士の電気信号を繋ぐケーブル。幅広い用途で使用されていて、ほか各音響機器やOA機器などにも利用されています。主にポリエチレン絶縁体などで中の導線が包まれており、ケーブル自体はある程度の水濡れやねじれなどに強いですが、先端部分は精密な部品なので扱う際には注意が必要です。ケーブルの長さは数10cm単位のものから数メートルに及ぶものまで数多く販売されているので、繋ぐ距離に合ったものを選ぶことができます。
商品豆知識

電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥43,980~税込¥48,378~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル 3C-2V
正和電工(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。 高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。仕様同軸3C-2V種類通信ケーブル芯数(C)3材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上材質(導体)軟銅線編組耐電圧(V/min)AC1000
FOプレンVCTF36SB
倉茂電工¥79,980~税込¥87,978~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。用途機器間、配電盤等への配線に。材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300
計装用FOプレン
倉茂電工¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から3日以内出荷柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)
協和ハーモネット¥21,980税込¥24,1781巻4日以内出荷〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。用途〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続色黒導体構成(本/mm)20/0.12導体外径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
同軸セパレートケーブル
カナレ電気¥24,980~税込¥27,478~1本(3m)ほか15日以内出荷75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。形状BNC(オス)-BNC(オス)色黒
電子機器用伝送ケーブル EMT
長岡特殊電線¥9,398~税込¥10,338~1巻6日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。 色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。用途各種計測機器やコンピュータ等の電子機器類の信号伝送に適しています。色灰種類通信ケーブル定格電圧(V)100未満全長(m)100素線径(mm)0.18シース厚(mm)0.8定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応